DAYTON ไส้กรอง HEPA Carbon
สไตล์ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPB5 | 0.997 | 17.875 " | 1-1/2x13-7/16x17-7/8 | 1.5 " | 13.437 " | ฿4,897 | |
B | 2HNR 1 | 0.997 | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | ฿10,584 | |
C | 2 แรงม้า 7 | 0.997 | 2-1 / 16 " | 5-1/2x3-13/16x2-1/16 | 5.5 " | 3 13 / 16 " | ฿561 | |
D | 2HPC 2 | ลด 99.97% | 10.75 " | 1-1/4x8-13/16x10-3/4 | 1.25 " | 8 13 / 16 " | ฿1,690 |
แผ่นกรอง HEPA Carbon
ตัวกรองคาร์บอน HEPA ของ Dayton ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 2.5 น. ตัวกรองถ่านกัมมันต์เหล่านี้จะดักจับกลิ่นและก๊าซ รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย มีให้เลือกในขนาดความสูง 1.25, 1.5, 5.5 และ 12 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยลูกสูบ
- เคล็ดลับถังขยะ
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ถั่วลิสง
- SPEEDAIRE องค์ประกอบตัวกรองล่วงหน้า
- FAZTEK กรอบอัดขึ้นรูป L48in
- THERMCO ดินไฮโดรมิเตอร์
- DIXON เสื้อยืดสาขาชายหมุน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 9/16-12 Unc Lh
- GRUVLOK ข้อต่อแบบยืดหยุ่นน้ำหนักเบา
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P503 รวม Wyes และ 1/8 Bend, Hub ทั้งหมด
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated Electric Diaphragm Valves, Flange, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 ลดข้อต่อ, Fipt x Fipt
- EATON ฟิวส์หม้อแปลงควบคุม