DAYTON อินไคลน์โบลเวอร์ 18 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H168 | - | 1325 | 5043 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.50 | 145T | ฿170,753 | |
A | 7H140 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 15.0/7.4 | 1.00 | 56 | ฿156,131 | |
A | 7H167 | - | 1160 | 4364 | - | 65 | 3.0/1.5 | 1.00 | 143T | ฿168,977 | |
A | 7H142 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 21.4/10.7 | 2.00 | 56HZ | ฿172,041 | |
A | 7H169 | 4092 | 1460 | 5593 | - | 69 | 6.0/3.0 | 2.00 | 145T | ฿173,094 | |
A | 7H170 | 5235 | 1670 | 6445 | 4795 | 73 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | ฿186,360 | |
A | 7H171 | 6731 | 1980 | - | 6415 | 76 | 13.0/6.5 | 5.00 | 184T | ฿186,552 |
Incline โบลเวอร์ 18 1/4 นิ้ว
โบลเวอร์ลาดเอียงถอยหลัง Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนเวียนอากาศในร้านอาหาร ระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ และการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม โบลเวอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กเคลือบสีเทาโพลีเอสเตอร์อีพ็อกซี่เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความแข็งแรง และความทนทาน ประกอบด้วยตัวเก็บประจุสตาร์ท / มอเตอร์สามเฟสและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18-1/4 นิ้ว ล้อเหล็กเอียงไปด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้โอเวอร์โหลดที่รอบต่อนาที แรงม้า หรือแรงดันสถิตที่นำไปใช้กับระบบ โบลเวอร์เหล่านี้ยังมีการออกแบบตัวขับสายพานให้มีความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกจากสายพานไดรฟ์เหล่านี้ โบลเวอร์เอียงถอยหลัง มีให้เลือกใช้ตามความเร็วของโบลเวอร์ตั้งแต่ 1160 ถึง 1980 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะ
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- อุปกรณ์เสริมหม้อแปลง
- อุปกรณ์เสริม SCBA
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- เครื่องมือสื่อสาร
- มินัลบล็อก
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ฟิวส์
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ข้อศอก 45 องศา
- RITTAL เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน NEMA 12
- APPROVED VENDOR Grommet Sbr 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
- THOMSON Shaft 440c สแตนเลส
- ANVIL กำหนดการ 40 หัวนมไม่มีรอยต่อ สีดำ
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้น True Lug, SS Lug
- EATON ชุดประกอบไฟหม้อแปลง
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริกแบบ Duplex Stock Bore B, หมายเลขโซ่ 12B-2
- HUMBOLDT หมุดปลดค้อน
- HUMBOLDT PT100 Platinum เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล