DAYTON มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
สไตล์ | รุ่น | รูปร่าง | กรณีที่วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชั่วคราว พิสัย | ประเภทขั้ว | แรงดันไฟฟ้า | ชิ้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MEH9 | - | อลูมิเนียม | 2 3 / 8 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿864 | |
B | 2 เดือน 7 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿301 | |
B | 2MDZ6 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿610 | |
B | 2MDZ5 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿594 | |
B | 2MDZ4 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿618 | |
B | 2MDZ2 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿616 | |
B | 4UHA6 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿188 | |
B | 2 เดือน 8 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿435 | |
B | 2 เดือน 6 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿244 | |
B | 2MDZ9 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,267 | |
B | 2 เดือน 5 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿318 | |
B | 2 เดือน 4 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿227 | |
B | 2MDW8 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,094 | |
B | 2MDW6 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿670 | |
B | 2MDW5 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿634 | |
B | 2MDW2 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿388 | |
B | 2MDV8 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿360 | |
B | 2MDZ8 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,126 | |
A | 2 พ.ค. 7 | - | อลูมิเนียม | 1 9 / 16 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿348 | |
B | 2MDV3 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 70 ° C | ฿239 | |
A | 2MEH3 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿866 | |
A | 2MEJ1 | - | อลูมิเนียม | 2 3 / 8 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 70 ° C | ฿2,614 | |
A | 2MEH8 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,349 | |
A | 2MEH7 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,539 | |
A | 2MEH6 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,120 | |
A | 2MEH5 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,039 | |
A | 2MEH4 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿930 | |
A | 2MEH2 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿738 | |
C | 2 พ.ค. 8 | - | อลูมิเนียม | 1.75 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿389 | |
A | 2MEH1 | - | อลูมิเนียม | 1 9 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿589 | |
A | 2MEG8 | - | อลูมิเนียม | 1 9 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿547 | |
A | 2MEG7 | - | อลูมิเนียม | 1 9 / 16 " | - | - | AC 440V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿366 | |
A | ทูมี2 | - | อลูมิเนียม | 2 3 / 8 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 70 ° C | ฿1,014 | |
A | ทูมี2 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿654 | |
A | ทูมี2 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿1,459 | |
A | ทูมี2 | - | อลูมิเนียม | 1 15 / 16 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿503 | |
D | 2MDV5 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿214 | |
D | 2MDV2 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 85 ° C | ฿194 | RFQ
|
E | 2MEG6 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿267 | |
E | 2MEG9 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿540 | |
F | 2MDZ7 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿912 | |
E | 6FLR8 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿1,823 | |
E | 6 FLP3 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿236 | |
F | 2กฟน.1 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿1,586 | |
F | 6FLN7 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿1,025 | |
F | 2MDZ1 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿659 | |
F | 2MDW7 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿1,010 | |
G | 4UHA9 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์ Dual Run Capacitor | - | ฿1,227 | |
F | 2MDX2 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿2,678 | |
E | 4UHC3 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿960 | |
F | 2MDX1 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿1,116 | |
E | 2 พ.ค. 6 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿435 | |
H | 2 พ.ค. 1 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿202 | |
F | 2MDW1 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿439 | |
E | 6 FLP2 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿2,507 | |
E | 2 พ.ค. 4 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿361 | |
I | 2กฟน.9 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์ Dual Run Capacitor | - | ฿2,750 | |
B | 2MDV1 | - | อลูมิเนียม | 1.25 " | - | - | AC 370V | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | 70 ° C | ฿261 | |
F | 2MDW9 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿1,618 | |
F | 4UHA8 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿3,465 | |
F | 4UHA5 | - | - | - | - | - | - | มอเตอร์รันคาปาซิเตอร์ | - | ฿292 |
ตัวเก็บประจุแบบใช้มอเตอร์
ตัวเก็บประจุแบบมอเตอร์รันของ Dayton ปรับกระแสหรือการเลื่อนเฟสไปยังขดลวดมอเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแรงบิด มีโครงสร้างพลาสติก ABS หรืออลูมิเนียมเพื่อความแข็ง ความแข็งแรง และความต้านทานการขัดถูที่เหนือกว่า คาปาซิเตอร์ที่ปิดสนิทเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำความเย็น มอเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ มีขั้วต่อตัวผู้หรือขั้วต่อด่วนสำหรับสร้างการเชื่อมต่อแบบมีสายที่มีประสิทธิภาพ เลือกคาปาซิเตอร์เหล่านี้จากหลากหลายแบบที่มีจำหน่ายในรูปทรงสี่เหลี่ยม วงรี และทรงกลม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ดิสก์แซนเดอร์
- อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า
- เครื่องวัดความดัน Snubbers
- อุปกรณ์กันไฟและควัน
- บันไดหนี
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- คีย์สต็อก
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- APEX-TOOLS บิตแทรก ACR Torq-Set
- BRISKHEAT เครื่องทำความร้อน Mantle ซีกล่าง
- NYCOIL ท่อไนล่อน 1/4 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ก้านเหล็กหล่อ
- WOODHEAD แหวนสลิป 130226 Series
- WATTS LFS777 ซีรี่ส์ กระชอนลายบรอนซ์ Wye
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-14 Uns
- YALE ที่ปิดประตู
- HONEYWELL ถุงมือเคลือบยางลาเท็กซ์