ฐานยึด DAYTON การวางแนวแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | ฐาน Dia | ความกว้างฐาน | ระยะศูนย์หนอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RN65 | 6.44 " | 5.44 " | 1.54 " | ฿2,214 | |
B | 6X093 | 7" | 5.69 " | 1.75 " | ฿2,479 | |
A | 6X500 | 7.75 " | 5.66 " | 2.06 " | ฿2,964 | |
A | 4RN66 | 8.5 " | 6.19 " | 2.37 " | ฿3,273 | |
A | 1A507 | 9.62 " | 6.66 " | 2.62 " | ฿3,831 | |
A | 4RN67 | 10 " | 7.5 " | 3" | ฿4,309 | |
A | 6X501 | 11.19 " | 7.66 " | 3.25 " | ฿4,838 |
ฐานยึด, การวางแนวแนวนอน
ฐานติดตั้ง Dayton ให้การจัดการสายไฟอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเดินสายไฟและการยึดสายไฟและสายเคเบิลให้อยู่ในตำแหน่ง หน่วยเหล่านี้มีตำแหน่งการติดตั้งเพิ่มเติมในแนวนอนและเข้ากันได้กับตัวลดความเร็ว Dayton มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6.44 ถึง 11.19 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Pilot Point ดอกสว่าน
- สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- ชุด Punch and Die
- เทปบรรจุภัณฑ์
- ลวดเรียบ
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เต้ารับและภาชนะ
- เครื่องปูลาด
- การระบายอากาศ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- PROTO ประแจเลื่อนท่อ
- CHICAGO FAUCETS ตลับเมตร
- BRADY เครื่องหมายท่อ (ว่าง)
- KETT TOOLS ปลอกแฮนด์
- COOPER B-LINE ชั้นวางแปลนการจัดการสายเคเบิล HDNR
- HOFFMAN ตู้เข้าออกคู่ Type 3R
- LEESON มอเตอร์พัดลมคูลลิ่งทาวเวอร์ สามเฟส ความเร็วเดียว TEAO ฐานแข็ง
- ANVIL XH AAR 45 องศา ข้อศอก สีดำ
- AMS เคล็ดลับหลัก