DAYTON โครงยึด, Surface Mount
สไตล์ | รุ่น | สี | ประเภทการติดตั้ง | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAD3 | บรอนซ์ | 1 "กึ่งภาคเรียน | 12.5 " | 10.5 " | ฿2,905 | |
B | 2HAD4 | บรอนซ์ | 2 "กึ่งภาคเรียน | 12.5 " | 10.5 " | ฿3,619 | |
C | 2HAD2 | บรอนซ์ | พื้นผิว | 12.5 " | 10.5 " | ฿4,770 | |
D | 5ZK72 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | พื้นผิว | 14.5 " | 10.5 " | ฿3,860 | |
E | 5ZK62 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | พื้นผิว | 12.25 " | 10.5 " | ฿204 | |
A | 3UF64 | ขาว | 1 "กึ่งภาคเรียน | 19.25 " | 15.75 " | ฿3,485 | |
B | 3UF65 | ขาว | 2 "กึ่งภาคเรียน | 19.25 " | 15.75 " | ฿2,743 |
โครงยึด, ตัวยึดพื้นผิว
เฟรมยึดเดย์ตันเหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องทำความร้อนบนผนังและเพดาน ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งของเครื่องทำความร้อนได้ เช่น การติดตั้งบนพื้นผิวของเครื่องทำความร้อนแบบปิดภาคเรียน มีให้เลือกทั้งแบบพื้นผิว ขนาด 1 นิ้ว แบบกึ่งเว้า และ 2 นิ้ว แบบกึ่งปิดภาคเรียน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดและบัฟเฟอร์ไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตรัท
- ดอกสว่านเจาะกระแทก
- ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง
- อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ฟิตติ้ง
- ไวร์เวย์
- การใส่เกียร์
- WISS Snips การบินชดเชย
- MULTIFAN พัดลมกรวยไฟเบอร์กลาส
- PASS AND SEYMOUR นวัตกรรมตัวเชื่อมต่อ Series F
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่ง XL ระยะพิทช์ของสายพาน
- AMERICAN TORCH TIP ไฟฉาย TIG ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- REELCRAFT ประกอบ
- SPEEDAIRE ชุดสลัก
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหมอนบล็อคสกรูตัวหนอนล็อค
- ENERPAC HT-HRS Series ม้วนท่อและขาตั้ง
- BROWNING TP50H Series ลิมิตเตอร์แรงบิด