DAYTON ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ศีรษะ | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | แม็กซ์ ความดัน | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACD3 | 85 ฟุต | 14.4/7.2 | 25 | 36.7 PSI | 24 | 17 | 14 | 1 | ฿70,720 | |
B | 3ACD4 | 92 ฟุต | 18.6/9.3 | 28 | 39.8 PSI | 26 | 19 | 16 | 1.5 | ฿88,402 |
ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่นของ Dayton ใช้สำหรับสูบของเหลวที่มีความหนืดต่ำและสูง เช่น ไวน์ น้ำมันที่บริโภคได้ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากนม ปั๊มเหล่านี้มีใบพัดที่ทำจากไนไตรล์สำหรับต้านทานน้ำมันและสารเคมีอันตราย และตัวเรือนบรอนซ์เพื่อต้านทานความล้าของโลหะ ให้ความหนืดสูงสุด 5000 SSU และรองรับแรงดันสูงสุด 39.8 psi เลือกจากรุ่นต่างๆ ของปั๊มใบพัดเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในรุ่น 1 และ 1.5 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปตกปลา
- ตำรวจทหารและถุงมือยุทธวิธี
- บันไดคงที่
- สิ่วไม้
- เบาะพาเลท
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- การควบคุมอุณหภูมิ
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- การบันทึกข้อมูล
- ฟิตติ้ง
- BRADY ฉลากถังแก๊ส
- ABANAKI การเปลี่ยนสายพาน
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เปลี่ยนบล็อกวาล์วบน
- KIPP K0270, 1 / 2-13 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- EDWARDS SIGNALING แผง Buzzers
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS กองตาข่ายและหิ้งข้างถังแขวน
- MILWAUKEE อะแดปเตอร์กระแทก
- BRISKHEAT ผ้าคลุมให้ความร้อน
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบช่องกว้าง
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel Spur Gears ไม่มีรูกุญแจและสกรูตัวหนอน