DAYTON ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ความสูง | ความยาว | ชนิดเครื่องยนต์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACA4 | 2 | 3.375 " | 6.75 " | ODP | 115 VAC | ฿9,795 | |
B | 3ACA5 | 7.5 | 3.125 " | 6" | ก.ค.ศ | VDC 12 | ฿9,507 | |
C | 3ACA6 | 7.5 | 3.125 " | 7.625 " | ก.ค.ศ | VDC 12 | ฿9,978 |
ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่นของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนน้ำจืดไปยังของเหลวหนักที่มีปริมาณของแข็งสูง ตัวเครื่องทำจากพลาสติกพร้อมการออกแบบให้รองพื้นในตัวเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน มอเตอร์ ODP ไม่ต้องการสารทำความเย็นภายนอกเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป ในขณะที่มอเตอร์ TEFC ต้องใช้พัดลมภายนอกเพื่อระบายความร้อน พวกเขาให้การกระจัดในเชิงบวกโดยไม่ต้องสัมผัสโลหะกับโลหะ ปั๊มเหล่านี้มีใบพัดไนไตรล์และซีลปากถุงเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างการถ่ายโอนของเหลวที่ใช้งานหนัก เพลาสแตนเลสหมุนใบพัดด้วยความเร็วสูงและมีความสามารถในการยกสูงสุด 40 ฟุต เลือกจากปั๊มที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 12VDC และ 120VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อการบรรเทาความเครียด
- เพ็กบอร์ด
- ที่จับรองรับสายเคเบิล
- สายดนตรีสแตนเลส
- ที่หนีบหด
- ตู้เก็บของ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- เหล็กหล่อ
- ปั๊มโรตารี่
- PARKER ข้อศอก 90 องศา
- PROTO กรณีเป่าขึ้นรูป
- SUPER TOOL 9478 ซีรีส์ Chucking Reamer
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ในฟาร์ม เฟสเดียว เครื่องอบเมล็ดพืช/พัดลมแกนใบพัด
- VESTIL EMHC รถเข็นขนย้ายวัสดุไฟฟ้า
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- MASTER LOCK ป้ายทองเหลือง
- BROWNING สเตอร์สต็อกสำหรับโซ่หมายเลข 2040