ชุดซ่อมปั๊ม DAYTON รุ่น Buna-N
สไตล์ | รุ่น | คำอธิบายส่วน | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22A610 | อากาศ | 11 / 16 " | Buna N. | ฿6,522 | |
B | 22A618 | อากาศ | 1" | Buna N. | ฿23,724 | |
C | 22A619 | ของเหลว | 1" | Buna N. | ฿33,089 | |
D | 22A620 | ของเหลว | 1" | แซนโทพรีน | ฿37,225 | |
E | 22A621 | ของเหลว | 1 / 2 " | ไฮเตรล / PTFE | ฿10,014 | |
F | 22A622 | ของเหลว | 11 / 16 " | ไฮเตรล / PTFE | ฿5,725 |
ชุดซ่อมปั๊ม Buna-N
ชุดเปลี่ยนปั๊ม Dayton เปลี่ยนชิ้นส่วนปั๊มที่ชำรุดหรือสึกหรอเนื่องจากความร้อน/แรงดูดมากเกินไป การสึกกร่อน การทำงานแห้ง หรือแรงดันเกิน ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยเบาะ แหวนซีล ปะเก็นบรรจุภัณฑ์ สปริง บรรจุภัณฑ์ตัว V (สำหรับส่วนอากาศ) และไดอะแฟรม เช็คบอล บ่าวาล์ว และโอริง (สำหรับส่วนของเหลว) เพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นและใช้งานได้ยาวนาน วัสดุ Buna-N มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอและแรงดึง และทนทานต่อน้ำมัน น้ำ ตัวทำละลาย และของไหลไฮดรอลิกได้ดีเยี่ยม โอริงและบ่าวาล์ว (ในบางรุ่น) มีการซีลเชิงกลเพื่อต้านทานการสึกหรอ และยังช่วยให้วาล์วรองรับแรงกระแทกในระดับหนึ่งจากความร้อน แรงเสียดทาน และแรงกระแทก เลือกจากอาร์เรย์ของชุดซ่อมปั๊มเหล่านี้ ซึ่งมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 11/16 และ 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถลาก
- ไม้แต่งตัว
- ชุดประกอบรางรถไฟเชิงเส้น
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- การใส่เกียร์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- PANDUIT ชุดสายดิน
- ROBERTSHAW ระบบ Pilot Ignitor
- FERVI กล่องระดับดิจิตอล
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 Beige Fitting Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES CPVC True Union Ball เช็ควาล์วเกลียวปลาย FKM
- DAYTON มอเตอร์พร้อมขายึด 480vs
- HUMBOLDT ดัดแปลง Vicat Cone Penetrometers
- TIMKEN อุปกรณ์หล่อลื่น
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS
- WEG TETC0-Series ไทม์เมอร์บล็อก