รถเข็นติดตั้งด่วน DAYTON
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25K805 | 2-1 / 2 "ถึง 8" | 2000 ปอนด์ | ฿8,293 | |
A | 25K807 | 3 "ถึง 8" | 6000 ปอนด์ | ฿16,100 | |
A | 25K806 | 3 "ถึง 8" | 4000 ปอนด์ | ฿24,355 | |
A | 25K808 | 4 "ถึง 12" | 10,000 ปอนด์ | ฿24,556 | |
A | 25K809 | 6 "ถึง 12" | 20,000 ปอนด์ | ฿48,154 |
รถเข็นติดตั้งด่วน
รถผลักเดิน Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและขนย้ายสิ่งของโดยใช้รอกแบบแมนนวล ไฟฟ้า และนิวแมติก หน่วยเหล่านี้ทำจากโลหะผสมคาร์บอนเพื่อให้ความแข็งแรงและความทนทาน และช่วยให้โหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 20000 ปอนด์ต่อรอบ นอกจากนี้ ยังรวมเข้ากับตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำแบบซีลเพื่อการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษา และล้อกลึงที่แข็งแรงพร้อมแผ่นด้านข้างแบบพันรอบเพื่อการกลิ้งที่ยอดเยี่ยมและป้องกันการตกในกรณีที่ล้อขัดข้อง เลือกจากรถเข็นแบบติดตั้งด่วนเหล่านี้ที่มีให้ในขนาดความจุตั้งแต่ 2000 ถึง 20000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ย้อนกลับเครื่องมือลบมุม
- อุปกรณ์ปืนความร้อน
- ถังน้ำมัน
- เลือกท่อ
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ผ้าลวด
- KEO คว้านตรงกลาง, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, มุมรวม 82 องศา
- APPROVED VENDOR แหวนรอง 6 นิ้ว
- VULCAN HART บาร์
- MILLER - WELDCRAFT เครื่องเชื่อมแบบใช้เครื่องยนต์ เทรลเบลเซอร์ 325 Series
- COOPER B-LINE กระทะรันเวย์ Kydex Series
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ PVC และ CPVC, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC Lug ใส่วาล์วปีกผีเสื้อ, SS Lug, EPDM
- SPEEDGLAS ตัวกรองความมืดอัตโนมัติ
- OMRON สวิตช์แอ็คชั่นสแน็ปขนาดเล็ก
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 6 พิทช์