DAYTON รอกแบบแมนนวล ตัวเหล็ก ที่จับยาง
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้นเฟรม | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | ความยาวจับ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36WF 96 | เคลือบผงและชุบสังกะสี | 24:1 | หนอน | 9.5 " | 7.625 " | 10.375 " | 8" | ฿35,480 | |
B | 36WG06 | เคลือบผงและชุบสังกะสี | 5: 1, 25: 1 | เดือย | 12 63 / 64 " | 18.75 " | 20.375 " | 18.375 " | ฿122,796 | |
C | 36WG01 | ชุบสังกะสี | 3.83: 1, 14.7: 1 | เดือย | 8 47 / 64 " | 7.25 " | 10.25 " | 8" | ฿28,754 |
รอกแบบแมนนวล ตัวเหล็ก ที่จับยาง
รอกแบบแมนนวลของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อยก ดึง ลดระดับ และลำเลียงของหนักในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์เหล่านี้มีเฟืองเดือย/ตัวหนอนเพื่อกระตุ้นเฟืองเพื่อเพิ่มหรือลดแรงบิด และด้ามจับหุ้มยางพร้อมด้ามจับขึ้นรูปเพื่อความสบายยิ่งขึ้น ผลิตจากเหล็กที่ทนทานพร้อมผิวเคลือบสังกะสีสำหรับการจัดการในสภาวะที่รุนแรงที่สุดและรับน้ำหนักได้มากถึง 10000 ปอนด์ บางรุ่นมีดิสก์เบรกแบบเปิดใช้งานซึ่งช่วยรองรับน้ำหนักบรรทุกเมื่อปล่อยมือจับ จึงป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อสิ่งของ เลือกจากกว้านมือแบบหมุนได้เหล่านี้ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4.875 ถึง 18.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นขนย้ายโต๊ะ
- ท่อประปาวาล์ว
- แพทช์ซ่อมยางและปลั๊ก
- สายพานลำเลียง H-Stands
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- ถังเก็บและภาชนะ
- พัดลมดูดอากาศ
- ป้องกันการได้ยิน
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- การทดสอบทางการเกษตร
- DYNALON ยืนสนับสนุน
- CALDWELL นักกีฬายกแขนระบาย
- AIR HANDLER มินิจีบ
- KEEPER สายบันจี้จัมโพลีโพรพิลีนหลากสี
- ANVIL Anvilets ด้านข้าง
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- ZURN ferrules
- CONDOR ถุงมือหนังแพะ สีขาว
- VESTIL ตัวป้องกันสายเคเบิลซีรีส์ MRHR
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน CSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า