ใบมีดสำรอง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | HP | จำนวนใบมีด | ใบพัด Dia | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23NU15 | 12.7mm | 1/4 | 3 | 24 " | 1500 | ฿2,731 | |
B | 23NU16 | 12.7mm | 1/4 | 3 | 30 " | 1100 | ฿4,822 | |
C | 23NU03 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 24 " | 825 | ฿4,142 | |
D | 23NU04 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 30 " | 800 | ฿4,935 | |
E | 23NU06 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 42 " | 850 | ฿10,776 | |
F | 23NU10 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 30 " | 800 | ฿5,725 | |
G | 23NU12 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 42 " | 850 | ฿8,949 | |
H | 23NU05 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 36 " | 850 | ฿8,123 | |
I | 23NU09 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 24 " | 825 | ฿3,413 | |
J | 23NU11 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 36 " | 850 | ฿7,185 | |
K | 23NU13 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 36 " | 830 | ฿8,349 | |
L | 23NU14 | 19.05mm | 1 | 3 | 48 " | 850 | ฿8,515 | |
M | 23NU08 | 25.4mm | 1 | 5 | 42 " | 360 | ฿21,554 | |
N | 23NU07 | 25.4mm | 1 | 5 | 36 " | 850 | ฿15,464 |
ใบมีดสำรอง
ใบมีดสำรองของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับเปลี่ยนใบพัดที่ชำรุด/เสียหายใน HVAC และอุปกรณ์ทำความเย็น มีครีบอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อให้ลมไหลเวียนได้สูงโดยยังคงความสมบูรณ์ของโครงสร้าง มีโครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อการสึกหรอจากของเหลวและสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูง เลือกจากใบมีดสำรองที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกแบบ 3 และ 5 ครีบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดันอุปกรณ์ท่อ
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- รองเท้าอิเล็กทริก
- อุปกรณ์ติดตั้ง A / C แบบไร้ท่อ
- แตะหัว
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- โฟม
- เราเตอร์
- การทดสอบคอนกรีต
- น้ำมันหล่อลื่น
- 3M ปานกลางม้วนขัด
- WIDIA Carbide Bur Aluminium Cut, ทรงกระบอก End Cut Shape
- E JAMES & CO ท่อ Viton
- MARTIN SPROCKET มู่เลย์ไทม์มิ่งชนิดบุช QD, สายพาน XH
- ZURN อ่างล้างจาน
- EDWARDS MFG ชุดประกอบ Roller Die
- TB WOODS ชุดโรลเลอร์
- SMC VALVES เรกูเลเตอร์ซีรีส์ It2000
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman