คอยล์ทดแทน DAYTON
สไตล์ | รุ่น | คอยล์โวลต์ | ประเภทคอนแทค | Hz | ชิ้น | คะแนน VA | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU6 | 24 VAC | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 50/60 | ขดลวดสำรอง | - | 24 VAC | ฿211 | |
A | 6GNV9 | 24 VAC | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 50/60 | ขดลวดสำรอง | - | 24 VAC | ฿565 | |
B | 6EAU3 | 24 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 70 | - | ฿169 | |
C | 6EAU4 | 24 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 245 | - | ฿535 | |
B | 6EAZ5 | 120 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 100 | - | ฿224 | |
A | 6GNT3 | 120 VAC | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 50/60 | ขดลวดสำรอง | - | 120 VAC | ฿356 | |
C | 6EAU6 | 120 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 245 | - | ฿535 | |
B | 6EAU5 | 120 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 70 | - | ฿166 | |
A | 6GNU8 | 120 VAC | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 50/60 | ขดลวดสำรอง | - | 120 VAC | ฿211 | |
A | 6GNU7 | 208 ถึง 240 VAC | วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน | 50/60 | ขดลวดสำรอง | - | 208 ถึง 240 VAC | ฿211 | |
B | 6EAU7 | 240 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 70 | - | ฿166 | |
C | 6EAU8 | 240 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 245 | - | ฿554 | |
B | 6EAZ6 | 240 VAC | IEC | 60 | ขดลวดแม่เหล็ก | 100 | - | ฿140 | |
D | 2UXJ3 | 240 VAC | IEC | 60 | ขดลวดสำรอง | 70 | - | ฿74 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- เบรกเกอร์ตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- แผ่นดูดซับ
- อุดรูรั่ว
- แท่งค่าโสหุ้ย
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ปั๊ม
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- O-Rings และ O-Ring Kits
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- KINEDYNE สายผูก
- SUPER-STRUT U510 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำรุ่น 88 ซีรีส์
- COOPER B-LINE รองรับท่อ Snap N Shield
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC 125 PSI 22-1/ 2 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- LEGRIS ข้าม
- BALDOR / DODGE Quill Input Solid Output Shaft เฟืองตัวหนอนขวา
- SMC VALVES กระบอกสูบก้านสูบซีรีส์ Cs2