ไส้กรองทดแทน DAYTON ประสิทธิภาพการกรอง 0.997 เปอร์เซ็นต์
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 แรงม้า 9 | ตัวกรอง HEPA, Carbon และ Photocatalyst | 6.5 " | 3-13/16x1-1/2x6-1/2 | 3 13 / 16 " | 1.5 " | ฿768 | |
B | 2 แรงม้า 2 | แผ่นกรอง HEPA Carbon | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | ฿3,826 |
ตัวกรองสำรอง ประสิทธิภาพตัวกรองร้อยละ 0.997
ตัวกรอง HEPA และคาร์บอนทดแทนของ Dayton ใช้สำหรับกำจัดอนุภาคและกลิ่นจากสภาพแวดล้อมภายในอาคาร แผ่นกรองสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้รับประกันคุณภาพอากาศที่ดีโดยกำจัดอนุภาคในอากาศได้มากถึง 99.97 เปอร์เซ็นต์ และป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับแต่ละบุคคล ตัวกรอง HEPA สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการกรองที่มีประสิทธิภาพ และต้องเปลี่ยนทุกๆ 12 เดือนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น Pre Filters กำจัดอนุภาคขนาดใหญ่และโฟโตคะตาไลติกออกซิเดชั่น (PCO) ด้วย TiO2 media ทำลายไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรียเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและให้อากาศบริสุทธิ์ เลือกจากตัวกรองเหล่านี้ที่มีความกว้าง 1.5 และ 5.25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศแบบจีบ
- เครื่อง Swaging
- ท่อสเปรย์
- ท่ออัดจารบีและประตูทางเข้าอุณหภูมิสูง
- ที่จับคอนกรีตและแหนบพื้น
- ใบพัดลมและใบพัด
- มัดและรอก
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- การแข่งขัน
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- REIKU ท่อร้อยสายเชื่อมต่อ
- DORIAN เครื่องมิลลิ่ง Knurling Tool
- APPLETON ELECTRIC Liquid Tight Connector ยืดหยุ่น
- BRASS KNUCKLE BKBS Series, เข็มขัดพยุงหลัง
- PHILIPS ADVANCE ตัวเก็บประจุที่ไม่ใช่ PCB
- COOPER B-LINE วงเล็บหิ้งอเนกประสงค์ B844 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, เมตริก
- VESTIL HDD Series รถเทดรัมไฮดรอลิกแบบพกพา
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSTS
- BROWNING Standard Duty Center Pull Take Up เฟรม