DAYTON พัดลมดูดอากาศติดชัตเตอร์
พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ของ Dayton ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและขจัดมลพิษในโรงเรียน สถานที่จัดเก็บ โรงงาน และพื้นที่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนเบา พัดลมเหล่านี้ช่วยรักษาคุณภาพอากาศและควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นด้วยบานเกล็ดที่ปรับได้ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ...บนอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | ใบมีด Dia | วัสดุใบมีด | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | จำนวนความเร็ว | ความกว้าง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 484X36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,210 | RFQ
|
B | 484X42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿15,316 | RFQ
|
B | 484X48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿29,538 | RFQ
|
C | 484X38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,342 | RFQ
|
D | 484X39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿9,078 | RFQ
|
B | 484X46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿16,789 | RFQ
|
B | 484X43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿15,422 | RFQ
|
E | 484X49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,283 | RFQ
|
B | 484X44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿15,999 | RFQ
|
B | 484X41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,577 | RFQ
|
F | 484X37 | 8" | 10 " | อลูมิเนียม | รอบต่อนาที 1550 | 5 | ตัวแปร | 13-1 / 8 " | 600 CFM | ฿5,792 | RFQ
|
G | 484X47 | 15 " | 24 " | อลูมิเนียม | รอบต่อนาที 1075 | 3 | 1 | 27-1 / 8 " | 4600 CFM | ฿18,548 | RFQ
|
H | 484X50 | 17 " | 36 " | เหล็กชุบสังกะสี | รอบต่อนาที 825 | 3 | 1 | 39-1 / 8 " | 8225 CFM | ฿27,903 | RFQ
|
กลไกการทำงาน
- พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ทำงานโดยสร้างแรงดูดภายในอาคารโดยการหมุนใบพัดลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดบานเกล็ดวางอยู่ที่ด้านไอเสียของพัดลม ซึ่งติดตั้งไว้ที่ผนังด้านนอก
- เมื่อเปิดสวิตช์ มอเตอร์จะเริ่มหมุนใบพัดของพัดลม ดึงอากาศเข้ามาทางบานเกล็ดที่เปิดอยู่ และดันออกทางประตูที่เปิดอยู่ คุณภาพอากาศภายในอาคารได้รับการปรับปรุงโดยกระบวนการระบายอากาศนี้ ซึ่งช่วยขจัดอากาศที่เหม็นอับ ความชื้น กลิ่น และสิ่งปนเปื้อนออกจากอาคาร
- บานเกล็ดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดพัดลมเพื่อหยุดการไหลย้อนกลับและการเข้ามาขององค์ประกอบภายนอก พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์สามารถจัดการการทำงานด้วยตนเองหรือจากระยะไกลโดยใช้สวิตช์หรือแผงควบคุม
คุณสมบัติ
- พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ Dayton เหล่านี้มีใบพัดที่ทำจากอะลูมิเนียม/เหล็กกล้า เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- มีตลับลูกปืนเม็ดกลมเพื่อให้มีแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ และหุ้มฉนวน Class B, มีฝาปิดระบายอากาศทั้งหมดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- พัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ Dayton ช่วยให้ติดตั้งในแนวตั้งได้ง่าย
- ให้ความเร็วสูงสุดถึง 1550 รอบต่อนาที และทนอุณหภูมิได้สูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์
- พัดลมเหล่านี้มีจำหน่ายในขนาด 1/2, 1/3 และ 1/25 แรงม้า
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- คู
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดแรงดันของพัดลมดูดอากาศติดชัตเตอร์ Dayton เหล่านี้คือเท่าไร?
มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 115VAC ที่ 60 Hz
อัตราการไหลของอากาศสูงสุดของพัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์คือเท่าไร?
มีอัตราการไหลของอากาศสูงถึง 8860 cfm
ฉันจะดูแลรักษาพัดลมดูดอากาศแบบติดชัตเตอร์ได้อย่างไร?
การบำรุงรักษาเป็นประจำ ได้แก่ การทำความสะอาดใบพัดลมและบานเกล็ดเพื่อขจัดฝุ่นและเศษผง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ เช่น มอเตอร์หรือสายพาน ตามความจำเป็น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า
- พื้นที่ จำกัด Hoist Mounts
- ใบพัดลม Tubeaxial
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นแพทย์
- แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อน
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- WOODHEAD ชุดประกอบล้อ 130186 ซีรีส์
- COOPER B-LINE ชั้นวางอุปกรณ์หน้าแปลนไม่เท่ากัน
- APOLLO VALVES 75-140 ซีรี่ส์ล็อคบอลวาล์วบรอนซ์
- SPEARS VALVES พีวีซีกำหนดการ 80 อุปกรณ์ปิดบรรจุแบบคู่
- MARTIN SPROCKET เครื่องบินเฮลิคอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว
- ROBERTSHAW ท่อ
- DAYTON มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- EREM แหนบ
- GORILLA MILL ดอกสว่านยาวเรียว
- BOLLE SAFETY แว่นตานิรภัย ไซเลี่ยม