DAYTON โซลินอยด์วาล์ว ไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 250 psi
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A701 | 77.0 ถึง 200 scfm | 3.50 | 7.8 ถึง 55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿5,323 | |
A | 3A435 | 77.0 ถึง 458.5 scfm | 3.50 | 7.8 ถึง 55.3 gpm | 1 / 2 " | 4.187 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ฿7,697 | |
A | 3A437 | 154.0 ถึง 917 scfm | 7.00 | 15.6 ถึง 110.7 gpm | 3 / 4 " | 4.75 " | 3.25 " | 3 / 4 " | ฿9,656 | |
A | 3A438 | 286 ถึง 1703 scfm | 13.00 | 29.1 ถึง 205.5 gpm | 1" | 5.187 " | 4 1 / 16 " | 1" | ฿13,839 | |
A | 1A580 | 352 ถึง 2110 scfm | 16.00 | 35.8 ถึง 253 gpm | 1.25 " | 5 25 / 32 " | 4 9 / 16 " | 1.25 " | ฿14,806 | |
A | 1A581 | 550 ถึง 3300 scfm | 25.00 | 55.9 ถึง 395 gpm | 1.5 " | 6 9 / 32 " | 5.25 " | 1.5 " | ฿21,313 |
โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 250 psi
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อย & น้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อม วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna N เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวจากปิโตรเลียม และสามารถทนต่ออุณหภูมิของของเหลวได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้ทำงานโดยนักบินเพื่อเปิดและปิดวาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับขนาดท่อตั้งแต่ 3/8 ถึง 1-1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ออกจากอุปกรณ์
- เครื่องทดสอบความต่อเนื่อง
- ชุดไมโครมิเตอร์
- อุปกรณ์เสริมล้อ
- เครื่องพ่นสี
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- บรอนซ์
- NTN ลูกปืนรองรับบอลสกรู
- PIC GAUGES General Purpose Compound Gauge, MNPT, 1/2 "NPT, Gauge Connection Location: Bott
- BFT GATE OPENERS มูวี่ โร้ด แบริเออร์
- BESSEY แคลมป์โต๊ะ 5500
- VESTIL โต๊ะปิคนิครุ่น PT
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์ 8V แผ่นลิ่ม Hi-Cap 4 มัด MST ร่อง
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่งชนิดบุช QD, ชนิดสายพาน L
- TRAMEX liners
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ H-H1, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอน Ironman