โซลินอยด์วาล์ว DAYTON ไม่มีคอยล์ ทองเหลือง แรงดัน 300 psi
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ช่วงการไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ8 | สูงสุด 12.5 scfm | 0.16 ถึง 2.2 gpm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿5,377 | |
A | 1A574 | สูงสุด 34.0 scfm | 2.2 ถึง 3.8 gpm | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ฿2,835 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์ ทองเหลือง แรงดัน 300 psi
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ของ Dayton ใช้สำหรับควบคุมอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์การเชื่อมโดยอัตโนมัติ วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองและให้อัตราการไหลสูงสุด 34 scfm มาพร้อมกับปะเก็น Buna N เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวที่มีส่วนประกอบของปิโตรเลียม และสามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความยาว 1.187 และ 1.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิล์มป้องกันพื้นผิว
- ข้อต่อขยาย
- บูธอะคูสติก
- วัสดุ Cryogenic
- ท่อระบายอากาศ
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- สกรู
- การเติมอากาศ
- การตรวจจับก๊าซ
- พื้น
- APPROVED VENDOR ล้อขัด
- MASTER LOCK กุญแจล็อคพลาสติกแบบคีย์เหมือนกัน
- PARKER ซีรี่ส์ 3251, วาล์วตรวจสอบการควบคุมการไหล
- 3M สายพานขัด 18 นิ้ว X 1/2 นิ้ว
- KINGSWAY GROUP ที่จับอลูมิเนียมพร้อมผิวซาติน
- ZURN ตะแกรงระบายน้ำเหล็กหล่อ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/16-12 Un
- LEESON มอเตอร์ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง เฟสเดียว TEFC หน้า C พร้อมฐาน
- WATTS ชุดประกอบวาล์วตรวจสอบคู่
- LYNDEX-NIKKEN คอลเล็ตต๊าปเกลียวควบคุมแรงบิด