โซลินอยด์วาล์ว DAYTON ไม่มีคอยล์ สแตนเลส 150 PSI
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ความสูงโดยรวม | การกำหนดค่าวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A424 | 6.8 ตร.ม | 0.09 | 0.09 ถึง 1.1 gpm | 1 / 16 " | 4" | ปกติเปิด | ฿6,363 | |
B | 2A195 | สูงสุด 28 scfm | 0.34 | 3.4 ถึง 4.2 gpm | 1 / 8 " | 2.875 " | ปิดให้บริการตามปกติ | ฿3,361 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 150 PSI
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ของ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์เชื่อม และสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนอื่นๆ ด้วยไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมพร้อมปะเก็น Buna N เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของไหลจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วเปิด/ปิดแบบปกติเหล่านี้ทำหน้าที่เปิดและปิดวาล์วโดยตรง เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องแบ่ง
- ส่วนประกอบชั้นเก็บของ Cantilever
- อุปกรณ์เสริม Sander
- แช่เวลส์
- บิวเรต
- บรรเทาความเครียด
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- การระบายอากาศ
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- RUD CHAIN Weld-On Hoist Ring, 180 องศา Pivot
- HAMILTON ล้อ Kingpinless
- NEWCO วาล์วประตูเหล็กคาร์บอน 150 # หน้าแปลน
- SIEMENS ซีรี่ส์ HB, Bolt On Circuit Breaker
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12-1 / 2 นิ้ว
- APOLLO VALVES 399-500 SERIES พอร์ตบอลวาล์ว
- SPEARS VALVES หน้าแปลนตู้เสื้อผ้า PVC P800S พร้อมตัวหยุด, ดุม
- MI-T-M เพลา
- ADVANTECH 8 เครื่องเขย่าตะแกรงทดสอบ