โซลินอยด์วาล์ว DAYTON ไม่มีคอยล์ สแตนเลส 300 PSI
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ช่วงการไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A692 | สูงสุด 12.5 scfm | 0.22 ถึง 3.8 gpm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿4,650 | |
A | 3A423 | สูงสุด 34.0 scfm | 0.16 ถึง 3.8 gpm | 2.75 " | 1 13 / 16 " | 1 / 8 " | ฿3,646 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 300 PSI
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ของ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์เชื่อม และสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนอื่นๆ ด้วยไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อป้องกันน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของไหลจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้ทำหน้าที่เปิดและปิดวาล์วโดยตรง เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ
- กระป๋องขยะมัน
- เครื่องครัว Tumblers ชามและเครื่องเขย่า
- ขั้วต่อใบมีดตรง
- ตู้บริการอาหาร
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- การกระจาย
- ถุงขยะและซับใน
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- BRADY ลามิเนต Cartiridge
- NILFISK คลีนรูมแกลลอนสูญญากาศแห้ง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 10 ไมครอน ซีลไวตัน
- COOPER B-LINE ชุดอะแดปเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ
- VERMONT GAGE Gage Double End Handles, Inch
- SECURALL PRODUCTS M6400 Series Type 4 ตู้บรรจุสารระเบิด
- SLOAN ชุดคู่มือ
- TSUBAKI ซีรีส์ QD เฟืองโซ่ พิทช์ 3/8 นิ้ว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 MDLD ตัวลดความเร็วหนอน/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 5V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 8 ร่อง