ตัวลดความเร็ว DAYTON ระบบขับเคลื่อนทางอ้อม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8"
สไตล์ | รุ่น | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | สูงสุด ป้อน HP | แม็กซ์ แรงบิด | RPM เอาต์พุตที่กำหนด | อัตราส่วนที่กำหนด | จำนวนสเตจ | ความสูงของเพลาขาออก | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z503 | 10 นิ้ว --lb. | 1/3 | 175 นิ้ว --lb. | 135 | 13:1 | 2 | 3.75 " | 175 นิ้ว --lb. | ฿20,594 | |
A | 2Z821 | 20 นิ้ว --lb. | 1/6 | 100 นิ้ว --lb. | 72 | 23.4:1 | 2 | 3.5 " | - | ฿20,044 | |
A | 4Z499 | 41 นิ้ว --lb. | 1/6 | 260 นิ้ว --lb. | 34 | 50.8:1 | 3 | 3.75 " | - | ฿19,630 | |
A | 2Z820 | 44 นิ้ว --lb. | 1/10 | 175 นิ้ว --lb. | 33 | 52.9:1 | 2 | 3.5 " | - | ฿17,475 | |
A | 4Z498 | 74 นิ้ว --lb. | 1/10 | 290 นิ้ว --lb. | 19 | 92:1 | 3 | 3 11 / 32 " | 195 นิ้ว --lb. | ฿20,737 | |
A | 2Z819 | 95 นิ้ว --lb. | 1/20 | 200 นิ้ว --lb. | 15 | 118.5:1 | 3 | 3.5 " | - | ฿18,562 |
ตัวลดความเร็ว, ตัวขับทางอ้อม, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8"
ตัวลดความเร็วของ Dayton ผลิตขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วของอุปกรณ์ในขณะที่เพิ่มอายุการใช้งาน มีตลับลูกปืนเข็มและลูกปืนสำหรับงานหนักพร้อมลูกขับดันและตัวเรือนเกียร์อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ตัวลดเหล่านี้ให้การติดตั้งทุกตำแหน่งโดยใช้ใบหน้า ฐาน และด้านบน มีน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานหนักอยู่ในกระปุกเกียร์ เลือกจากช่วงของตัวลดความเร็วเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในความสูงของเพลา 3-11/32, 3.5 และ 3.75 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พลั่วพลาสติก
- ไฟหน้า
- จุดยึดพิเศษ
- ผลิตภัณฑ์พิสูจน์เสียงและการดูดซับเสียง
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- การระบุการควบคุมคีย์
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การแข่งขันในร่ม
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- คีย์สต็อก
- GROTE สี่เหลี่ยมผืนผ้าโคมไฟยูทิลิตี้
- APPROVED VENDOR คอนเทนเนอร์ตัวอย่างการป้องกันสองชั้น
- E JAMES & CO ไวตันท่อ 3/8 นิ้ว
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อการบีบอัด Lug รุ่น 54206 ซีรีส์
- LEESON มอเตอร์ปั๊ม JM, สามเฟส, TEFC, C หน้าพร้อมฐาน
- NUPLA ขวานไฟหัวแบน Hickory
- APPROVED VENDOR แท่งเชื่อม TIG เหล็กกล้าอัลลอยด์ต่ำ
- LINN GEAR Type A สเตอร์ 240 โซ่
- SLOAN อะแดปเตอร์
- PHILIPS ADVANCE บัลลาสต์