แดมเปอร์กันไฟทรงเหลี่ยม DAYTON พร้อมปลอกเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | ประเภทการติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 20CK 13 | 0.110 ตารางฟุต | คงที่แนวตั้ง | ฿5,217 | |
A | 20CK 17 | 0.110 ตารางฟุต | ไดนามิกแนวตั้ง | ฿5,680 | |
A | 20CK 14 | 0.241 ตารางฟุต | คงที่แนวตั้ง | ฿4,752 | |
A | 20CK 18 | 0.241 ตารางฟุต | ไดนามิกแนวตั้ง | ฿5,907 | |
B | 20CK 15 | 0.422 ตารางฟุต | คงที่แนวตั้ง | ฿5,289 | |
B | 20CK 19 | 0.422 ตารางฟุต | ไดนามิกแนวตั้ง | ฿6,155 | |
B | 20CK 16 | 0.643 ตารางฟุต | คงที่แนวตั้ง | ฿5,651 | |
B | 20CK 20 | 0.643 ตารางฟุต | ไดนามิกแนวตั้ง | ฿6,594 |
แดมเปอร์กันไฟแบบมีแขน เหล็ก
แดมเปอร์กันไฟ Dayton ป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟและให้เวลาเพิ่มเติมในการออกจากอาคาร หน่วยเหล่านี้มีปลอกสำหรับควบคุมปริมาณลมผ่านแต่ละส่วนของระบบ HVAC และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับการปรับเปลี่ยน (ตามต้องการ) พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 165 องศาฟาเรนไฮต์และมีให้เลือกทั้งแบบคงที่และแบบไดนามิก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกและหมวกกันน็อกป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- เสียบอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- ตัวเหนี่ยวนำร่าง
- ผ้าม่านและมุ้งลวดเชื่อม
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องมือกัด
- คีย์สต็อก
- DAYTON เตาเผาท่อแบบใช้แก๊ส, อินพุต BtuH 400000
- WESCO เครื่องถ่วงดุล Power Drive
- JOHN STERLING ชั้นวางของสำหรับงานหนักขนาดใหญ่สีขาว
- KELCH ปุ่มยึด เทเปอร์ ขนาด SK50
- APPROVED VENDOR ตัวลดความผิดปกติของ Tri Clover ที่เข้ากันได้
- INGERSOLL-RAND เครื่องขัดทรายแบบ Dual-Action
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะนำศูนย์และเฉพาะจุด ซีรีส์ 495
- VESTIL ชั้นวางจัดเก็บแนวตั้ง SSRT ซีรี่ส์
- VESTIL ฐานป้ายแบบพกพา FSP Series สีขาว
- BOSTON GEAR 6 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก