DAYTON เครื่องหมุนเวียนอากาศสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยแบบอยู่กับที่ ระบบขับตรง
สไตล์ | รุ่น | ใบมีด Dia | CFM สูง | มอเตอร์ HP | แอมป์ปฏิบัติการ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCH4 | 24 " | 6100 | 1/3 | 3.28/2.29 | 74dBA | ฿22,512 | |
B | 1VCH5 | 30 " | 9375 | 1/2 | 3.7/3.12 | 77dBA | ฿22,720 |
เครื่องหมุนเวียนอากาศสีเหลืองแบบปลอดภัย ขับตรง
พัดลมอุตสาหกรรมทัศนวิสัยสูง Dayton มีพื้นผิวสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยเพื่อการมองเห็นที่สูงและป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุในขณะที่ระบายความร้อนในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งหรือบริเวณที่มีแสงน้อย โดดเด่นด้วยใบพัดอะลูมิเนียม 3 ใบมีดและการ์ดเหล็กเคลือบผิวด้วยผงโพลีเอสเตอร์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และป้องกันสิ่งของที่ไม่ต้องการภายในพัดลม พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส B พร้อมกล่องหุ้มมอเตอร์แบบระบายอากาศเหนือเพื่อป้องกันฝุ่นและเศษขยะ มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับพัดลมผ่านเพลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เครื่องหมุนเวียนอากาศเหล่านี้รวมเข้ากับระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานของพัดลมตามอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาตเพื่อปกป้องมอเตอร์พัดลม เลือกจากพัดลมสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 24 และ 30 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- เซนเซอร์สำรอง
- มอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาล
- แพทช์ซ่อมยางและปลั๊ก
- เครื่องสกัดท่อ
- ท่อและท่อ
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- สปริงส์
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- LOC-LINE การประกอบท่อคีม
- ABILITY ONE ถุงขยะโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง & Liners Coreless Roll
- B & P MANUFACTURING ตะขอเกี่ยวถังรถบรรทุกมือ
- HOFFMAN ชุดขายึด Proline G2 ซีรี่ส์
- HOFFMAN เครื่องกรองอากาศเย็น Vortex
- THOMAS & BETTS LT6XES05B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SECURALL PRODUCTS M900 Series Type 4 ตู้บรรจุสารระเบิด
- BLACK & DECKER สวิทช์
- VESTIL ลูกล้อโพลียูรีเทนซีรีส์ CST-F34-DT
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT60