ตะแกรงดูด DAYTON
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ฟังก์ชัน | ความสูง | ทางเข้า | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | วัสดุเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 1 LUXNUMX | - | - | - | - | PVDF | - | ไคนาร์ | ฿8,069 | |
B | 1DLT8 | - | - | - | - | โพรพิลีน | - | โพรพิลีน | ฿5,434 | |
C | 1P689 | 5" | ป้องกันไม่ให้ตะกอนขนาดใหญ่สิ่งปฏิกูลโคลนหรือของแข็งเข้าสู่ช่องดูดของปั๊มระบายน้ำ | 4.5 " | 1-1 / 2 NPT | เหล็ก | เจาะรูรอบด้าน | - | ฿1,065 | |
C | 1P690 | 6" | ป้องกันไม่ให้ตะกอนขนาดใหญ่สิ่งปฏิกูลโคลนหรือของแข็งเข้าสู่ช่องดูดของปั๊มระบายน้ำ | 4.5 " | 2 NPT | เหล็ก | เจาะรูรอบด้าน | - | ฿1,194 | |
D | 1P931 | 6" | ป้องกันไม่ให้ตะกอนขนาดใหญ่สิ่งปฏิกูลโคลนหรือของแข็งเข้าสู่ช่องดูดของปั๊มระบายน้ำ | 5" | 3 NPT | เหล็ก | ด้านข้างปรุปรุ | - | ฿1,843 | |
D | 2EHE8 | 7" | ป้องกันไม่ให้อนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่ปั๊ม | 5" | 4 NPT | เหล็ก | ด้านข้างปรุปรุ | - | ฿2,092 | |
C | 1P812 | 7" | ป้องกันไม่ให้ตะกอนขนาดใหญ่สิ่งปฏิกูลโคลนหรือของแข็งเข้าสู่ช่องดูดของปั๊มระบายน้ำ | 5.5 " | 3 NPT | เหล็ก | เจาะรูรอบด้าน | - | ฿1,585 |
กระชอนดูด
เครื่องกรองแบบดูด Dayton ใช้สำหรับทำความสะอาดเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เช่น กรดอะซิติก กรดโครมิก กรดซิตริก กรดไฮโดรคลอริก/กรดมูเรียติก กรดไฮโดรฟลูออริก กรดไนตริก กรดฟอสฟอริก กลีเซอรีน เอทิลีนไกลคอล แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมไบคาร์บอเนต ตัวกรองเหล่านี้มีโครงสร้างโพลีโพรพิลีน / PVDF เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง อายุการใช้งานยาวนาน และทนทานต่อแรงกระแทก ตัวกรองเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายขวด
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- การควบคุมความเร็ว AC
- อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วของ UV
- การควบคุมเครื่องทำน้ำแข็ง
- อุปกรณ์กระจาย
- ระบบอัดอากาศ
- การตรวจจับก๊าซ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กอุดกันน้ำ
- BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์: ซีรี่ส์ BP / ATC
- JB INDUSTRIES สายการทำความเย็นเจาะวาล์วอาน
- DAYTON ล้อโบลเวอร์
- PARKER ซีรี่ส์ 3251, วาล์วตรวจสอบการควบคุมการไหล
- LOVEJOY ครีบชนิด S พร้อมรูกุญแจ รูเมตริก
- EATON ตัวต้าน R/C ซีรีส์ D
- VESTIL รถบรรทุกเหล็กโครง A ซีรีส์ AFC
- BROWNING YSB ซีรี่ส์เฟืองดอกจอกเหล็กไม่ชุบแข็ง 16 พิทช์