DAYTON Supply Vent 18 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | RPM ของพัดลม | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D522 | 573 | 6220 | 5814 | 1.66 | 1.5 | 21 | 18.7 | 5296 | ฿204,437 | |
A | 7D523 | 627 | 6874 | 6531 | 2.20 | 2 | 25 | 23 | 6075 | ฿206,187 | |
A | 7D524 | 713 | 7926 | 7604 | 3.30 | 3 | 30 | 29 | 7275 | ฿217,504 | |
A | 7D525 | 841 | 9474 | 9168 | 5.52 | 5 | 41 | 39 | 8913 | ฿223,018 |
Supply Vent 18 1/2 นิ้ว
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงกรอง Dayton จ่ายอากาศสำหรับแต่งหน้าแบบไม่มีอุณหภูมิและกรองแล้ว สำหรับการใช้งานในคลังสินค้าและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาสร้างอากาศในพื้นที่ในร่มเมื่ออากาศภายในไม่สามารถหมุนเวียนได้และจำเป็นต้องระบายอากาศออก เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีพร้อมล้อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18-1 / 2 นิ้วและนีโอพรีนไอโซเลเตอร์เพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เครื่องช่วยหายใจมีฝาครอบป้องกันสภาพอากาศพร้อมแผ่นกรองอะลูมิเนียมที่ทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อดักจับฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอากาศ มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานเพื่อความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลมโดยตรง เลือกจากเครื่องช่วยหายใจแบบใช้สายพานที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีอยู่ในความเร็วพัดลมตั้งแต่ 573 ถึง 841 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสำนักงานใส
- โลหะผสมเหล็กสต็อก
- ม้วนออกชั้นวางของ
- ชุดปูนและสาก
- การทดสอบการเผาไหม้
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- พลาสติก
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- WIDIA ท่อเหล็กความเร็วสูงวาเนเดียมสูงไม่เคลือบผิว
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 5 ทาง 2 ตำแหน่ง 5 พอร์ต
- DWYER INSTRUMENTS ทรานสมิตเตอร์ความเร็วลม ซีรี่ส์ 641RM พร้อมหัววัดระยะไกล
- HOFFMAN แผงด้านข้าง
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ PVC หญิง
- WRIGHT TOOL 3-1 / 2 นิ้วไดรฟ์ซ็อกเก็ตผลกระทบ 6 จุด
- Cementex USA กระเป๋าซิป
- WHITESIDE Creeper Caster ล้อสำรอง
- INGERSOLL-RAND คันโยกคันเร่ง
- BROWNING YSS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 16 พิทช์