สายพานตัววี DAYTON ชนิด 3V
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X898 | 2 / 3V400 | 2 | 40.625 " | 3 / 4 " | ฿1,164 | |
A | 11X899 | 2 / 3V425 | 2 | 43.125 " | 3 / 4 " | ฿1,247 | |
A | 11X901 | 2 / 3V450 | 2 | 45.625 " | 3 / 4 " | ฿1,310 | |
A | 11X902 | 2 / 3V475 | 2 | 48.125 " | 3 / 4 " | ฿1,501 | |
A | 11X903 | 2 / 3V500 | 2 | 50.625 " | 3 / 4 " | ฿1,455 | |
A | 11X904 | 2 / 3V530 | 2 | 53.625 " | 3 / 4 " | ฿1,538 | |
A | 11X905 | 2 / 3V560 | 2 | 56.625 " | 3 / 4 " | ฿1,600 | |
A | 11X906 | 2 / 3V600 | 2 | 60.625 " | 3 / 4 " | ฿1,861 | |
A | 11X907 | 2 / 3V630 | 2 | 63.625 " | 3 / 4 " | ฿1,797 | |
A | 11X908 | 2 / 3V670 | 2 | 67.625 " | 3 / 4 " | ฿2,972 | |
A | 11X909 | 2 / 3V710 | 2 | 71.625 " | 3 / 4 " | ฿2,016 | |
A | 11X910 | 2 / 3V750 | 2 | 75.625 " | 3 / 4 " | ฿2,131 | |
A | 11X911 | 2 / 3V800 | 2 | 80.625 " | 3 / 4 " | ฿2,242 | |
A | 11X912 | 2 / 3V850 | 2 | 85.625 " | 3 / 4 " | ฿2,372 | |
A | 11X913 | 2 / 3V900 | 2 | 90.625 " | 3 / 4 " | ฿2,547 | |
A | 11X914 | 2 / 3V950 | 2 | 95.625 " | 3 / 4 " | ฿2,773 | |
A | 11X915 | 2 / 3V1000 | 2 | 100.625 " | 3 / 4 " | ฿2,857 | |
A | 11X916 | 2 / 3V1060 | 2 | 106.625 " | 3 / 4 " | ฿3,025 | |
A | 11X917 | 2 / 3V1120 | 2 | 112.625 " | 3 / 4 " | ฿3,196 | |
A | 11X918 | 2 / 3V1180 | 2 | 118.625 " | 3 / 4 " | ฿3,367 | |
A | 11X919 | 2 / 3V1250 | 2 | 125.625 " | 3 / 4 " | ฿5,897 | |
A | 11X920 | 2 / 3V1320 | 2 | 132.625 " | 3 / 4 " | ฿6,406 | |
A | 11X921 | 2 / 3V1400 | 2 | 140.625 " | 3 / 4 " | ฿6,736 | |
B | 11X922 | 3 / 3V400 | 3 | 40.625 " | 1.125 " | ฿1,861 | |
B | 11X923 | 3 / 3V425 | 3 | 43.125 " | 1.125 " | ฿1,819 | |
B | 11X924 | 3 / 3V450 | 3 | 45.625 " | 1.125 " | ฿2,065 | |
B | 11X925 | 3 / 3V475 | 3 | 48.125 " | 1.125 " | ฿2,016 | |
B | 11X926 | 3 / 3V500 | 3 | 50.625 " | 1.125 " | ฿2,077 | |
B | 11X927 | 3 / 3V530 | 3 | 53.625 " | 1.125 " | ฿2,213 | |
B | 11X928 | 3 / 3V560 | 3 | 56.625 " | 1.125 " | ฿2,310 | |
B | 11X929 | 3 / 3V600 | 3 | 60.625 " | 1.125 " | ฿2,447 | |
B | 11X930 | 3 / 3V630 | 3 | 63.625 " | 1.125 " | ฿2,617 | |
B | 11X931 | 3 / 3V670 | 3 | 67.625 " | 1.125 " | ฿4,279 | |
B | 11X932 | 3 / 3V710 | 3 | 71.625 " | 1.125 " | ฿2,840 | |
B | 11X933 | 3 / 3V750 | 3 | 75.625 " | 1.125 " | ฿2,931 | |
B | 11X934 | 3 / 3V800 | 3 | 80.625 " | 1.125 " | ฿3,127 | |
B | 11X935 | 3 / 3V850 | 3 | 85.625 " | 1.125 " | ฿3,356 | |
B | 11X936 | 3 / 3V900 | 3 | 90.625 " | 1.125 " | ฿3,769 | |
B | 11X937 | 3 / 3V950 | 3 | 95.625 " | 1.125 " | ฿3,978 | |
B | 11X938 | 3 / 3V1000 | 3 | 100.625 " | 1.125 " | ฿4,225 | |
B | 11X939 | 3 / 3V1060 | 3 | 106.625 " | 1.125 " | ฿4,434 | |
B | 11X940 | 3 / 3V1120 | 3 | 112.625 " | 1.125 " | ฿4,740 | |
B | 11X941 | 3 / 3V1180 | 3 | 118.625 " | 1.125 " | ฿4,472 | |
B | 11X942 | 3 / 3V1250 | 3 | 125.625 " | 1.125 " | ฿8,748 | |
B | 11X943 | 3 / 3V1320 | 3 | 132.625 " | 1.125 " | ฿8,553 | |
B | 11X944 | 3 / 3V1400 | 3 | 140.625 " | 1.125 " | ฿10,200 | |
C | 11X945 | 4 / 3V400 | 4 | 40.625 " | 1.5 " | ฿2,324 | |
C | 11X946 | 4 / 3V425 | 4 | 43.125 " | 1.5 " | ฿2,489 | |
C | 11X947 | 4 / 3V450 | 4 | 45.625 " | 1.5 " | ฿2,611 | |
C | 11X948 | 4 / 3V475 | 4 | 48.125 " | 1.5 " | ฿2,727 | |
C | 11X949 | 4 / 3V500 | 4 | 50.625 " | 1.5 " | ฿2,813 | |
C | 11X950 | 4 / 3V530 | 4 | 53.625 " | 1.5 " | ฿2,767 | |
C | 11X951 | 4 / 3V560 | 4 | 56.625 " | 1.5 " | ฿3,073 | |
C | 11X952 | 4 / 3V600 | 4 | 60.625 " | 1.5 " | ฿3,276 | |
C | 11X953 | 4 / 3V630 | 4 | 63.625 " | 1.5 " | ฿3,463 | |
C | 11X954 | 4 / 3V670 | 4 | 67.625 " | 1.5 " | ฿5,775 | |
C | 11X955 | 4 / 3V710 | 4 | 71.625 " | 1.5 " | ฿3,796 | |
C | 11X956 | 4 / 3V750 | 4 | 75.625 " | 1.5 " | ฿3,944 | |
C | 11X957 | 4 / 3V800 | 4 | 80.625 " | 1.5 " | ฿4,218 | |
C | 11X958 | 4 / 3V850 | 4 | 85.625 " | 1.5 " | ฿3,849 | |
C | 11X959 | 4 / 3V900 | 4 | 90.625 " | 1.5 " | ฿4,926 |
สายพานร่องวี ชนิด 3V
สายพานตัววีแบบแถบสี Dayton Type 3V ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบสายพานหลายระบบในตำแหน่งที่โหลดแรงกระแทก การเต้นเป็นจังหวะ หรือการวางแนวที่ไม่ถูกต้องทำให้สายพานกระตุก พลิกกลับ หรือกระโดดออกจากมัด มีการรวมเข้ากับฝาครอบด้านบนซึ่งช่วยยึดสายพานไม่ให้สัมผัสกับน้ำมันและความร้อน รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพของมิติ สายพานร่องวีเหล่านี้มีสายแรงดึงตามขวางสำหรับงานหนักที่สร้างการเชื่อมต่ออย่างถาวรระหว่างสายพานแต่ละเส้น มีซี่โครงให้เลือก 2, 3, 4, 5 และ 6
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดหมุนเหวี่ยงและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องวัดความดันแตกต่าง
- เครื่องมือหลายอย่าง
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- ฮีตเตอร์พีวีซี / โค้ง
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ซ็อกเก็ตและบิต
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ผ้าลวด
- LITHONIA LIGHTING ไฟ LED ติดตั้งบริเวณอาคาร
- SQUARE D บล็อกการกระจาย AC
- LIFT-ALL Tow Strp ไนลอน
- PARKER ท่อทองเหลือง
- PARKER ข้อต่อสวมเร็วแบบทองเหลืองรั่วไหลต่ำ, จุกนมซีรีส์ 6100
- ACROVYN ฝาท้ายทรายทะเลทราย Acrovyn
- WOODHEAD 130087 ซีรี่ส์ รอกม้วนมือ
- THOMAS & BETTS ฟิตติ้งตรง
- EATON สวิตช์เคสแม่พิมพ์ G Series, เฟรม JG
- BISHOP-WISECARVER ล้อนำทาง Washdown