เข็มขัด V ซี่โครงเดี่ยว DAYTON
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | ความยาวภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13V735 | 5V500 | 50 " | ฿1,669 | |
A | 13V736 | 5V530 | 53 " | ฿1,815 | |
A | 13V737 | 5V560 | 56 " | ฿1,905 | |
A | 13V738 | 5V600 | 60 " | ฿1,953 | |
A | 13V739 | 5V630 | 63 " | ฿2,182 | |
A | 13V740 | 5V670 | 67 " | ฿2,314 | |
A | 13V741 | 5V710 | 71 " | ฿2,344 | |
A | 13V742 | 5V750 | 75 " | ฿2,311 | |
A | 13V743 | 5V800 | 80 " | ฿2,517 | |
A | 13V744 | 5V850 | 85 " | ฿2,851 | |
A | 13V745 | 5V900 | 90 " | ฿2,862 | |
A | 13V746 | 5V950 | 95 " | ฿3,119 | |
A | 13V747 | 5V1000 | 100 " | ฿3,474 | |
A | 13V748 | 5V1060 | 106 " | ฿3,781 | |
A | 13V749 | 5V1120 | 112 " | ฿3,829 | |
A | 13V750 | 5V1180 | 118 " | ฿3,903 | |
A | 13V751 | 5V1250 | 125 " | ฿4,361 | |
A | 13V752 | 5V1320 | 132 " | ฿4,537 | |
A | 13V753 | 5V1400 | 140 " | ฿4,994 | |
A | 13V754 | 5V1500 | 150 " | ฿5,426 | |
A | 13V755 | 5V1600 | 160 " | ฿5,463 | |
A | 13V756 | 5V1700 | 170 " | ฿5,855 | |
A | 13V757 | 5V1800 | 180 " | ฿6,499 | |
A | 13V758 | 5V1900 | 190 " | ฿6,673 | |
A | 13V759 | 5V2000 | 200 " | ฿6,783 | |
A | 13V760 | 5V2120 | 212 " | ฿8,337 | |
A | 13V761 | 5V2240 | 224 " | ฿7,989 | |
A | 13V762 | 5V2360 | 236 " | ฿8,560 | |
A | 13V763 | 5V2500 | 250 " | ฿8,891 | |
A | 13V764 | 5V2650 | 265 " | ฿9,416 | |
A | 13V765 | 5V2800 | 280 " | ฿9,753 | |
A | 13V766 | 5V3000 | 300 " | ฿10,549 | |
A | 13V767 | 5V3150 | 315 " | ฿11,079 | |
A | 13V768 | 5V3350 | 335 " | ฿11,619 | |
A | 13V769 | 5V3550 | 355 " | ฿13,020 |
สายพานร่องวีเดี่ยว
สายพาน Dayton V เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนแรงจากมอเตอร์ไปยังมู่เล่ย์สำหรับการใช้งานด้านส่งกำลังในยานยนต์ การผลิต และโรงงานโลหะ สายพานรูปตัววีเหล่านี้ประกอบเข้ากับมู่เล่ย์แบบร่องเดียว และมีโครงสร้างยางที่นำไฟฟ้าสถิตเพื่อกระจายประจุไฟฟ้าสถิตสะสม มีผ้าหุ้มที่ทนทานต่อความเสียหายจากน้ำมัน ความร้อน และสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง เลือกจากสายพานส่งกำลังแบบซี่โครงเดี่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีความยาวภายนอก 50 - 355 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์
- ดอกสว่านมุมขวา
- เซนเซอร์จับความใกล้เคียงและสวิตช์
- เครื่องอัดอากาศเครื่องยนต์แก๊สแบบพกพา
- เพลาขัน
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ปั๊มเคมี
- กรรไกรไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- PATTERSON FAN การติดตั้งแอก
- KIMBLE CHASE ขวดกรอง
- BANNER STAKES Plus Barricade สีแดง
- APPROVED VENDOR แผ่นอะคริลิคสีขาว
- FACOM เครื่องดูดสตั๊ด
- COOPER B-LINE BCTS1 Series Conduit Trapeze รองรับ
- VESTIL SRC Series Universal Steel Rail Choks
- CONDOR ที่อุดหู
- DAYTON ท่อ
- VESTIL ขาตั้ง Step-Mate แบบปรับได้ซีรีส์ ASP