สายพานตัววี DAYTON แบบ B
สไตล์ | รุ่น | หมายเลขอุตสาหกรรม | จำนวนซี่โครง | ความยาวภายนอก | ความกว้างสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13G875 | 2 / B46 | 2 | 49.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,020 | |
A | 3HEX5 | 2 / B48 | 2 | 51.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,399 | |
A | 13G876 | 2 / B50 | 2 | 53.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,307 | |
A | 13G877 | 2 / B51 | 2 | 54.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,278 | |
A | 13G878 | 2 / B52 | 2 | 55.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,617 | |
A | 13G879 | 2 / B53 | 2 | 56.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,663 | |
A | 13G880 | 2 / B54 | 2 | 57.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,494 | |
A | 13G881 | 2 / B55 | 2 | 58.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,090 | |
A | 13G882 | 2 / B56 | 2 | 59.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,138 | |
A | 13G883 | 2 / B57 | 2 | 60.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,597 | |
A | 13G884 | 2 / B58 | 2 | 61.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,660 | |
A | 13G885 | 2 / B59 | 2 | 62.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,681 | |
A | 13G886 | 2 / B60 | 2 | 63.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,723 | |
A | 13G887 | 2 / B61 | 2 | 64.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,785 | |
A | 3เฮซ2 | 2 / B62 | 2 | 65.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,562 | |
A | 13G888 | 2 / B63 | 2 | 66.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,889 | |
A | 13G889 | 2 / B64 | 2 | 67.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,951 | |
A | 13G890 | 2 / B65 | 2 | 68.75 " | 1 1 / 3 " | ฿2,993 | |
A | 13G891 | 2 / B66 | 2 | 69.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,013 | |
A | 13G892 | 2 / B67 | 2 | 70.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,055 | |
A | 13G893 | 2 / B68 | 2 | 71.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,117 | |
A | 3HFC4 | 2 / B70 | 2 | 73.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,024 | |
A | 13G894 | 2 / B71 | 2 | 74.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,201 | |
A | 3เฮ้9 | 2 / B72 | 2 | 75.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,084 | |
A | 3HFA7 | 2 / B73 | 2 | 76.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,145 | |
A | 3HFA3 | 2 / B74 | 2 | 77.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,185 | |
A | 13G895 | 2 / B75 | 2 | 78.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,388 | |
A | 13G896 | 2 / B77 | 2 | 80.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,471 | |
A | 13G897 | 2 / B78 | 2 | 81.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,491 | |
A | 3HEX7 | 2 / B79 | 2 | 82.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,387 | |
A | 3เฮ้3 | 2 / B80 | 2 | 83.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,447 | |
A | 13G898 | 2 / B81 | 2 | 84.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,535 | |
A | 13G899 | 2 / B82 | 2 | 85.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,597 | |
A | 3HEX6 | 2 / B83 | 2 | 86.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,548 | |
A | 3เฮ้1 | 2 / B85 | 2 | 88.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,567 | |
A | 13G901 | 2 / B87 | 2 | 90.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,622 | |
A | 3HEX9 | 2 / B90 | 2 | 93.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,649 | |
A | 13G902 | 2 / B93 | 2 | 96.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,022 | |
A | 3เฮซ6 | 2 / B95 | 2 | 98.75 " | 1 1 / 3 " | ฿3,729 | |
A | 13G903 | 2 / B96 | 2 | 99.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,663 | |
A | 13G904 | 2 / B97 | 2 | 100.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,235 | |
A | 13G905 | 2 / B99 | 2 | 102.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,337 | |
A | 13G906 | 2 / B100 | 2 | 103.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,330 | |
A | 3HEX8 | 2 / B103 | 2 | 106.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,751 | |
A | 13G907 | 2 / B105 | 2 | 108.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,958 | |
A | 13G908 | 2 / B108 | 2 | 111.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,627 | |
A | 3HFC7 | 2 / B112 | 2 | 115.75 " | 1 1 / 3 " | ฿4,802 | |
A | 13G909 | 2 / B116 | 2 | 119.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,043 | |
A | 3เฮ้2 | 2 / B120 | 2 | 123.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,136 | |
A | 3เฮซ4 | 2 / B124 | 2 | 127.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,585 | |
A | 13G910 | 2 / B126 | 2 | 129.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,332 | |
A | 3เฮ้7 | 2 / B128 | 2 | 131.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,579 | |
A | 3เฮซ1 | 2 / B133 | 2 | 136.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,566 | |
A | 3เฮ้8 | 2 / B136 | 2 | 139.75 " | 1 1 / 3 " | ฿6,181 | |
A | 3เฮซ3 | 2 / B144 | 2 | 147.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,532 | |
A | 13G911 | 2 / B148 | 2 | 151.75 " | 1 1 / 3 " | ฿6,396 | |
A | 3เฮ้6 | 2 / B150 | 2 | 153.75 " | 1 1 / 3 " | ฿5,594 | |
A | 13G912 | 2 / B157 | 2 | 160.75 " | 1 1 / 3 " | ฿6,637 | |
A | 13G913 | 2 / B158 | 2 | 161.75 " | 1 1 / 3 " | ฿6,883 | |
A | 13G914 | 2 / B162 | 2 | 165.75 " | 1 1 / 3 " | ฿6,897 | |
A | 13G915 | 2 / B173 | 2 | 176.75 " | 1 1 / 3 " | ฿7,890 |
สายพานร่องวี Type B
สายพานร่องวี Dayton Type B ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบสายพานหลายระบบในตำแหน่งที่แรงกระแทก การเต้นเป็นจังหวะ หรือการวางแนวที่ไม่ถูกต้องทำให้สายพานสะบัด พลิกกลับ หรือกระโดดออกจากมัด สายพานร่องวีเหล่านี้มาพร้อมกับฝาครอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้สายพานสัมผัสกับน้ำมันและความร้อน รวมทั้งรักษาเสถียรภาพของมิติ นอกจากนี้ยังมีสายแรงดึงตามขวางสำหรับงานหนักเพื่อสร้างการเชื่อมต่ออย่างถาวรระหว่างสายพานแต่ละเส้น เลือกจากสายพานร่องตัววีแบบแถบต่างๆ ที่มีจำนวนซี่โครง 3, 4, 5 และ 6
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด
- เครื่องมือปักและปัก
- สายพานลำเลียง H-Stands
- สเปรย์กาว
- เลื่อยโซ่และอุปกรณ์ป้องกัน
- ไวนิล
- โคมไฟ
- เครื่องมือประปา
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- DYNAQUIP CONTROLS โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ NAMUR
- ROCKWOOD มือจับประตู
- ANVIL ข้อต่อร็อด
- SUPER-STRUT ขายึดป๋อ
- WATTS ซีลกรวย
- SPEARS VALVES ข้อศอกกวาด 90 องศาแบบแยกท่อได้ต่ำ
- ABC HAMMERS สว่านเจาะทองเหลือง
- KERN AND SOHN IFS-M ซีรี่ส์ เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นทางอุตสาหกรรม
- COOPER B-LINE คลิปแปลน