รถบรรทุกแพลตฟอร์ม DAYTON U-Boat
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | สี | ความสูงของดาดฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวดาดฟ้า | ประเภทเด็ค | ความกว้างของดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VMC 5 | 60.25 " | สีแดง | 10.75 " | 60 " | 16 " | 60 " | เหล็ก | 16 " | ฿29,671 | |
A | 4VMC 7 | 60.25 " | สีแดง | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | เหล็ก | 16 " | ฿29,157 | |
B | 4VMC 8 | 60.25 " | สีเทา | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 60 " | เหล็ก | 16 " | ฿31,818 | |
B | 4VMC 9 | 60.25 " | สีเทา | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | เหล็ก | 16 " | ฿16,084 | |
C | 4VMD1 | 61 " | สีแดง | 11.75 " | 61 " | 16 " | 60 " | ไม้ | 16 " | ฿22,421 | |
C | 4VMD3 | 61 " | สีแดง | 11.75 " | 61 " | 16 " | 48 " | ไม้ | 16 " | ฿20,237 | |
D | 4VMD2 | 61 " | สีแดง | 11.75 " | 61 " | 24 " | 60 " | ไม้ | 24 " | ฿25,202 | |
E | 4VMC 6 | 61.25 " | สีแดง | 10.75 " | 61.375 " | 24 " | 60 " | เหล็ก | 24 " | ฿37,049 | |
F | 4VMD7 | 61.75 " | สีแดง | 10.75 " | 61.75 " | 16 " | 60 " | เหล็ก | 16 " | ฿17,857 |
รถบรรทุกแพลตฟอร์ม U-Boat
รถบรรทุกแพลตฟอร์ม Dayton U-boat ใช้ในโรงงาน โกดัง ท่าเรือบรรทุกสินค้า และห้องเก็บสินค้าและไปรษณีย์ เพื่อขนย้ายกองสินค้าบรรจุหีบห่อสูง รถบรรทุกเหล่านี้มีโครงเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่น / กัลวาไนซ์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง พวกเขาถูกรวมเข้ากับล้อโพลียูรีเทนเพื่อการดูดซับแรงกระแทกและการป้องกันพื้น และมีขนาดความยาว 60, 60.25, 61, 61.375 & 61.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรอง Trim-To-Fit
- ล้อเลื่อนคู่
- แหวนติดมอเตอร์
- ม้วนพลาสติก
- ยาง
- วงเล็บและวงเล็บ
- อากาศบำบัด
- เล็บ
- น้ำมันหล่อลื่น
- TRIPP LITE ยูพีเอสแบบไลน์อินเทอร์แอคทีฟ
- WILTON TOOLS Magnetic Jaw Cap, อะลูมิเนียม หุ้มด้วยไฟเบอร์ลามิเนต
- INNOVATIVE COMPONENTS ดึงลูกบิด 1 1/4 นิ้ว 5/8 นิ้ว
- VESTIL CMD ซีรี่ส์ Corner Mover Dollies
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 3 นิ้ว
- EATON E56 Pancake Series อินดักทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- MARTIN SPROCKET 20 องศา แร็คเกียร์กลึงมุม 20 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- DAYTON ชุดตะขอด้านล่าง
- DEWALT ไดรเวอร์อ่อนนุช
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, MDDS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว