DAYTON ฐานยึดแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | ฐาน Dia | ความกว้างฐาน | ระยะศูนย์หนอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6X504 | 0 | 13.44 " | 3.25 " | ฿9,020 | |
A | 6X502 | 4.12 " | 7.56 " | 1.33 " | ฿8,570 | |
A | 4RN68 | 5.16 " | 8.1 " | 1.54 " | ฿5,773 | |
B | 6X094 | 5.16 " | 8.5 " | 1.75 " | ฿6,100 | |
A | 6X503 | 6.03 " | 9.56 " | 2.06 " | ฿6,396 | |
A | 4RN69 | 6.31 " | 10.13 " | 2.37 " | ฿7,804 | |
A | 1A508 | 7.38 " | 11.75 " | 2.62 " | ฿8,855 |
ฐานยึดแนวตั้ง
ฐานยึดแนวตั้งของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งตัวลดความเร็วอย่างปลอดภัยในการใช้งานระบบส่งกำลัง หน่วยฐานเหล่านี้มีการเคลือบสีเพื่อต้านทานสภาวะการเสียดสี และบางรุ่นมาพร้อมกับน็อตหัวหกเหลี่ยมและแหวนรองเพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- มุ้งซักผ้า
- ม้วนเส้นชอล์ก
- สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- อุปกรณ์ใช้สอย
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- Spacers และ Standoffs
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- 3M การเชื่อมต่อชายที่หุ้มฉนวนไนลอนด้วยความร้อน
- BRADY ตัวล็อคเบรกเกอร์แบบหลายขั้ว
- MILLER - WELDCRAFT แก๊สเลนส์ทองแดง / ทองเหลือง
- PARKER ขั้วต่อทองเหลืองเปลวไฟ
- VULCAN HART ลูกบิดแผ่นเหล็ก
- WOODHEAD เต้ารับชายรุ่น 130003 ซีรีส์
- PLAST-O-MATIC EBVB ซีรี่ส์บอลวาล์วกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
- ANVIL หมวกเหล็กหล่อ Npt สีดำ
- ANVIL ล็อคเครื่องซักผ้า
- MARTIN SPROCKET 5V Series Taper Busched 10 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม