DAYTON ปลอกคอติดผนัง
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D548 | 10-1 / 2 " | 12.13 " | 12.12 " | ฿9,568 | |
A | 16D549 | 11-1 / 2 " | 14.13 " | 14.12 " | ฿10,193 | |
A | 16D550 | 12 " | 16.125 " | 16.12 " | ฿11,101 | |
A | 16D551 | 12-1 / 2 " | 18.125 " | 18.12 " | ฿11,372 | |
A | 16D553 | 12-1 / 2 " | 22.13 " | 22.12 " | ฿11,746 | |
A | 16D552 | 12-1 / 2 " | 20.125 " | 20.12 " | ฿11,610 |
ปลอกคอติดผนัง
ปลอกหุ้มผนัง Dayton ใช้สำหรับติดตั้งพัดลมใบพัด มีหน้าแปลนภายนอกเพื่อให้มีไฟกะพริบสำหรับช่องเปิดที่ผนัง และหน้าแปลนภายในสำหรับติดตั้งบานเกล็ด ปลอกคอเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีขนาด 20 เกจเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง มีให้เลือกความสูง 12.125, 14.125, 16.125, 18.125, 20.125 และ 22.125 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- Photocontrols แสงสว่าง
- สถานีอาหาร
- Eye Pulleys และ Snaps
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การป่าไม้
- เครื่องยนต์
- สัญญาณ
- SMC VALVES บอลวาล์ว PVC Inline, Barb x Barb
- WESTWARD ดอกสว่าน Parabolic Jobber เหล็กความเร็วสูงแยกจุด
- WESCO รถบรรทุกมือเหล็กอุตสาหกรรม 2-in-1
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS หมุดย้ำมือปราบ
- HOFFMAN Fusion G7 Series แผงด้านหลังเต็มความสูง
- VESTIL รอกโซ่ไฟฟ้า ECH Series
- EATON ชุดกล่องต๊าปสายไฟแบบปลั๊กอิน Pow-R-Way Series
- 3M แผ่น Prot นอก
- LINN GEAR เฟืองบนสายพานแบบบานพับไม่มีร่องตรงกลาง
- MORSE DRUM พัดลมระบายความร้อน