เครื่องทำความเย็นแบบระเหยหน้าต่าง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ใบมีด Dia | ความลึก | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNN8 | 22 " | 2800 cfm | 3.4 | 9" | 31 " | โดยตรง | 27 " | 1/8 | ฿27,465 | |
A | 4RNN7 | 28.25 " | 3800 cfm | 7.1 | 12 " | 38.187 " | เข็มขัด | 28.25 " | 1/3 | ฿35,759 | |
A | 4RNN6 | 34 " | 4800 cfm | 9.2 | 16 " | 43.5 " | เข็มขัด | 35.25 " | 1/2 | ฿51,853 |
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยหน้าต่าง
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยหน้าต่าง Dayton ใช้สำหรับห้องทำความเย็น บ้านขนาดเล็ก และโรงรถ เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ไม่ต้องการท่อและใช้แผ่นระเหยแบบเปียกเพื่อผลิตอากาศเย็นและความชื้น ให้อัตราการไหลสูงถึง 4800 cfm และมีการเคลือบสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ เครื่องทำความเย็นแบบระเหยหน้าต่างเหล่านี้มีความจุน้ำ 15 แกลลอน และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 9, 12 และ 16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นแยกการสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- สไลด์ไมโครสโคปและที่เก็บสไลด์
- ระบบตาข่าย
- ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาของ IEC
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ตัวดึงและตัวแยก
- ทดสอบปั๊ม
- โซ่และเครื่องมือ
- ROCKWOOD มือจับประตู
- MARCOM ดีวีดีการคุกคามทางเพศทั้ง 3 เรื่อง
- SUNDSTROM SAFETY Auto-darkening Lens Shade สำหรับ Sr 84
- HOSE MASTER ท่อโลหะ 1.5 นิ้ว
- EATON มอเตอร์ควบคุม RC Suppressors
- BEL-ART - SCIENCEWARE ไม้พายขนาดเล็ก
- NORTH BY HONEYWELL หน้ากากช่วยหายใจแบบครึ่งหน้า
- FRIGIDAIRE เตาอบ
- HUMBOLDT ชมิดต์ แฮมเมอร์
- WEG เชื่อมต่อ