DEMAG รอกโซ่ไฟฟ้ายก 14 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | นาที. ระหว่างตะขอ | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | มอเตอร์ HP | แรงดันไฟฟ้า | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 | 30 " | 2.9 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿229,642 | |
A | DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60 | 30 " | 1.0 | 275 ปอนด์ | 0.59 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿259,416 | |
A | DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 | 30 " | 1.5 | 550 ปอนด์ | 0.6 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿266,772 | |
A | DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 | 30 " | 1.5 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿229,642 | |
A | DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60 | 30 " | 0.9 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿229,642 | |
A | DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60 | 30 " | 3.1 | 275 ปอนด์ | 0.59 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿259,416 | |
A | DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 | 30 " | 3.1 | 550 ปอนด์ | 0.6 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿266,772 | |
A | DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60 | 30 " | 1.0 | 550 ปอนด์ | 0.6 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿266,772 | |
B | DCMS Pro 1-125 1/1 H4.3 VS30-30 480/60 | 30 " | 3.1 | 275 ปอนด์ | 0.98 | 480 | 6-13 / 16 " | 19 11 / 16 " | 10.5 " | ฿325,472 | |
A | DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60 | 30 " | 1.5 | 275 ปอนด์ | 0.59 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿259,416 | |
A | DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60 | 32.125 " | 4.8 | 550 ปอนด์ | 1.2 | 230 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | 11 " | ฿289,403 | |
A | DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60 | 32.125 " | 2.2 | 550 ปอนด์ | 1.2 | 460 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | 11 " | ฿289,403 | |
A | DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60 | 32.125 " | 1.75 | 550 ปอนด์ | 1.2 | 575 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | 11 " | ฿289,403 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัด
- ห้องใต้หลังคาพัดลมเทอร์โมสตรัท
- เสา
- ที่พักพิงสูบบุหรี่
- Hoppers และ Cube Trucks
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- BALDWIN FILTERS ไส้กรองอากาศองค์ประกอบเท่านั้น
- PURDY หวีแปรงทาสี
- MARCOM ดีวีดีการก่อสร้างตาเพื่อความปลอดภัย
- QORPAK หลอด 8 ออนซ์
- EDWARDS SIGNALING ลำโพงติดผนัง
- COOPER B-LINE รองรับคอลัมน์ B613 Series
- SMC VALVES กระบอกสูบซีรีส์ Cg5 สเตนเลส
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS
- WEG มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดเฟสเดียวของ Jp Tefc
- TRI-ARC Heavy-Duty Grip Strut ไปข้างหน้า Descent Safety Angle บันไดกลิ้ง