DESTACO 81L Series แคลมป์ไฟฟ้าลม
สไตล์ | รุ่น | โฮลดิ้งแรงบิด | มุมเปิด | กระบอกสูบ | สไตล์แคลมป์อาร์ม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | - | - | - | - | - | ฿37,989 | |
A | 81L20-10100 | - | - | - | - | - | ฿16,872 | |
A | 81L25-10100 | - | - | - | - | - | ฿17,818 | |
A | 81L25-14100 | - | - | - | - | - | ฿17,818 | |
A | 81L12-14100 | 15 ฟุตปอนด์ | ° 90 | 0.47 " | ศูนย์ | M5 | ฿14,036 | |
A | 81L12-10100 | 18 ฟุตปอนด์ | ° 120 | 0.47 " | ศูนย์ | M5 | ฿14,036 | |
A | 81L16-14100 | 30 ฟุตปอนด์ | ° 90 | 0.63 " | ศูนย์ | M5 | ฿14,981 | |
A | 81L16-10100 | 44 ฟุตปอนด์ | ° 120 | 0.63 " | ศูนย์ | M5 | ฿14,981 |
แคลมป์พาวเวอร์นิวเมติกซีรีส์ 81L
แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 81L Series เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์และการทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมและแขนเหล็กจับยึดแนวนอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน อุปกรณ์จับยึดแบบใช้ลมเหล่านี้ใช้เพื่อยึดผลิตภัณฑ์ให้เข้าที่อย่างแน่นหนา เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะปราศจากข้อผิดพลาด และมีไว้สำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการกำลังในการจับยึดที่เหนือกว่าเพื่อความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำที่ดีขึ้น แคลมป์ลม Destaco ถูกรวมเข้ากับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ ประกอบด้วยกระบอกสูบนิวเมติกพร้อมพอร์ตอินพุตสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งอากาศอัด หน่วยเหล่านี้ติดตั้งกลไก Toggle Lock ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว สำหรับการล็อคแคลมป์ในตำแหน่งคงที่ หากตรวจพบแรงดันตกอย่างกะทันหันหรือมีการถอดสายยาง แคลมป์ Destaco 81L Series สามารถรับน้ำหนักสูงสุด 73.8 ปอนด์ที่แรงดันสูงสุด 72 psi ภายในอุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 145 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์กำลังแรงลมเหล่านี้เข้ากันได้กับชุดซีล Destaco (81L16-1-00) สำหรับการทำงานของแคลมป์ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางรวมถึงเซ็นเซอร์ที่รองรับ (8EA-109-1) ที่ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่องตัวที เซ็นเซอร์เหล่านี้เปิดใช้งานด้วยวงแหวนแม่เหล็กซึ่งติดตั้งอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์
ใช้
แคลมป์จ่ายไฟแบบนิวแมติก Destaco 81L Series มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การจับยึด แคลมป์ การตรวจสอบระบบ ฟิกซ์เจอร์และการทดสอบ การเชื่อม การตัดเฉือน CNC และการระบุตำแหน่งในการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 81L Series เหล่านี้ใช้ลมอัดเพื่อดำเนินการจับยึด
- มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงซึ่งต้องการแรงจับยึดที่เหนือกว่า
- ที่หนีบเหล่านี้มีการออกแบบขนาดเล็กและแขนจับยึดแนวนอนสำหรับพื้นที่จำกัด
- มาพร้อมวงแหวนแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
- พื้นผิวการติดตั้งแบบคู่เหล่านี้ (ด้านหน้าและด้านหลัง) มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่สะดวก
- มีฟีเจอร์ Toggle-Lock เพื่อขยายโหลดอินพุต โอนการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น และล็อกตำแหน่งของลิงก์
- แคลมป์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 145 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถทำงานได้ที่แรงดันขาเข้าสูงสุด 120 psi
- แคลมป์กำลังแรงลม Destaco 81L Series เหล่านี้ถูกรวมเข้ากับหมุดย้ำและบูชชุบแข็งที่จุดหมุนเพื่อยึด หมุน และเคลื่อนย้ายแฮนด์บาร์สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ต้องการ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 81L16-1-00: ชุดซีล Destaco เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของแคลมป์ และช่วยให้มั่นใจได้ว่าโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง
- Destaco 8EA-109-1: เซ็นเซอร์ระดับ IP 67 เหล่านี้เข้ากันได้กับแคลมป์กำลังลม 81L Series ของแบรนด์ที่ติดตั้งกับกระบอกสูบที่มีร่อง T-slot และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 องศาถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ เซ็นเซอร์เหล่านี้เปิดใช้งานด้วยวงแหวนแม่เหล็กซึ่งติดตั้งอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์ และมีไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์วัดแรงลม Destaco 81L Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์สลับลม Destaco 810 Series เหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่ายด้วยความสามารถในการติดตั้งจากด้านหน้า ด้านหลัง หรือด้านข้างของแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco มีจำหน่ายในขนาดกระบอกสูบต่างๆ หรือไม่?
ใช่ แคลมป์นิวเมติก Destaco ซีรีส์ 81L มีจำหน่ายในขนาดกระบอกสูบตั้งแต่ 12 ถึง 25 มม.
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ความจุของแคลมป์คืออะไร?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์หมายถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะระหว่างการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Destaco ยังจัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังมีเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตามมาตรฐาน IP65 เพื่อป้องกันไอพ่นไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ที่หนีบไฟฟ้าคืออะไร?
พาวเวอร์แคลมป์เป็นแคลมป์แบบใช้แรงลมแบบล็อกสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
ข้อดีของ Power Clamps คืออะไร?
Power clamps มีความสามารถในการควบคุมแรงจับยึด เพิ่มผลผลิตและการผลิต ให้บริการที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการผลิตซ้ำ ๆ และสนับสนุนชิ้นงานที่ปรับโดยอัตโนมัติ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เรือนและชุดโคมไฟปิดภาคเรียน
- คีมจับและล็อคแหวน
- เครื่องสกัดท่อ
- ปลั๊กและขั้วต่อบู๊ท
- วาล์วไดอะแฟรมกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
- ข้อต่อท่อ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- วงเล็บและวงเล็บ
- ALBION ชุดเบรคล้อมากกว่าสายรัดล้อ
- DIXON ปลั๊ก Df-Series
- ACROVYN แผ่นปิดผนัง, บราซิลเลี่ยนนัท, Acrovyn
- MILWAUKEE ชุดปืนฉีดน้ำ M18 FUEL 0 ถึง 700 รอบต่อนาที
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม True Union 2000 หน้าแปลน Viton
- HUSQVARNA ใบเลื่อยเพชร
- HUMBOLDT เครื่องดูดกรดไหลย้อน
- TSUBAKI เฟืองโซ่ธรรมดา ระยะพิทช์ 2 นิ้ว
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL สไตล์ WBMQ-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman