ใบเลื่อยเพชร DEWALT สำหรับใช้กับ: เครื่องเจียรไฟฟ้าและเครื่องมือมือถืออื่นๆ
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของแผ่น | อาร์เบอร์โฮล | ใบมีด Dia | ประเภทขอบ | ความลึกของการตัด | ประเภทการตัด | เพชรที่น่าพิศวง | เกรด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW4702 | 0.06 " | 5 / 8 " | 7" | แบ่ง | 2" | แห้ง | ใช่ | Standard | ฿2,632 | |
B | DW4710 | 0.06 " | 5/8 x 7/8 นิ้ว | 4" | แบ่ง | 1" | แห้ง | ใช่ | Standard | ฿2,348 | |
C | DW4701 | 0.06 " | 5/8, 7/8 " | 4.5 " | อย่างต่อเนื่อง | 1.25 " | แห้ง | ไม่ | Standard | ฿1,640 | |
D | DW4724 | 0.08 " | 5/8, 7/8 " | 4" | กังหัน | 1" | แห้ง | ไม่ | ดีที่สุด | ฿459 | |
E | DW4729 | 0.08 " | 7 / 8 " | 4" | อย่างต่อเนื่อง | 1" | เปียกแห้ง | ไม่ | Standard | ฿2,023 | |
F | DW4725 | 0.08 " | 5/8, 7/8 " | 4.5 " | กังหัน | 1.25 " | แห้ง | ไม่ | ดีที่สุด | ฿496 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กฎและขอบตรง
- มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ไม้ถูพื้นเปียก
- มาตรวัดความเร็ว
- โคมไฟทางการแพทย์
- ท่อและท่อ
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องมือถือ
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- คมนาคม
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ E, อะแดปเตอร์ตัวผู้ x ก้านท่อ, อะลูมิเนียม
- FSI ระบบที่พักพิงฉุกเฉิน
- SNAP-TITE ตัวต่อ 2-11-1 / 2
- CDI CONTROL DEVICES วาล์วลอยตัวยึดท่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว
- SAN JAMAR แตะปลั๊ก
- COOPER B-LINE B451 Series Slotted Three Hole U รองรับ
- WATTS ทีวาล์วอัด
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อฟิตติ้ง อะแดปเตอร์ตัวเมียเสริมแรงแบบหุ้มห่อหุ้ม, ซ็อกเก็ต x ESR Fipt
- MAGLINER ชุดล้อ