แผนภูมิ DICKSON 8 นิ้ว
แผนภูมิ Dickson ขนาด 8 นิ้วใช้ในเครื่องบันทึกแผนภูมิขนาด 8 นิ้ว เพื่อเก็บบันทึกความดัน อุณหภูมิ และความชื้นเป็นลายลักษณ์อักษร อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับเกลียว NPT ขนาด 1/4 นิ้วและข้อต่อฟิตติ้งฐานสิบหกขนาด 5/8 เพื่อให้ติดตั้งง่าย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว) | พิสัย | เวลาในการบันทึก | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C436 | 8 | เพื่อ 0 200 | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
B | C449 | 8 | 20 ถึง 100° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,137 | |
C | C422 | 8 | เพื่อ 0 300 | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
D | C443 | 8 | 0 ถึง 2000 ° F | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
E | C408 | 8 | 0 ถึง 500° F/C | วัน 31 | 60 | ฿3,245 | |
F | C407 | 8 | 0 ถึง 250° F/C | วัน 31 | 60 | ฿3,245 | |
G | C432 | 8 | 0 ถึง 250° F หรือ 0 ถึง 0.25° C | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
H | C414 | 8 | -50 ถึง 50° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
I | C437 | 8 | 0 ถึง 200 ° F, 0 ถึง 100% RH | วัน 7 | 60 | ฿3,241 | |
J | C465 | 8 | เพื่อ 0 60 | วัน 7 | 60 | ฿3,241 | |
K | C447 | 8 | 50 ถึง 150° F/C | 24 ชม. | 60 | ฿3,028 | |
L | C401 | 8 | -40 ถึง 50° F/C | วัน 7 | 60 | ฿2,559 | |
M | C445 | 8 | -20 ถึง 20° F/C | 24 ชม. | 60 | ฿2,487 | |
N | C463 | 8 | เพื่อ 0 30 | วัน 7 | 60 | ฿2,644 | |
O | C425 | 8 | 0 ถึง 150° F หรือ 0 ถึง 0.15° C | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
P | C498 | 8 | เพื่อ 0 10 | วัน 7 | 60 | ฿2,828 | |
Q | C452 | 8 | -150 ถึง 250 หรือ -0.15 ถึง 0.25 | วัน 7 | 60 | ฿3,241 | |
R | C409 | 8 | 0 ถึง 100° F/C | วัน 31 | 1 | ฿3,245 | |
S | C412 | 8 | 0 ถึง 100° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
T | C410 | 8 | เพื่อ 0 100 | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
U | C444 | 8 | 0 ถึง 2000 ° F | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
V | C440 | 8 | 0 ถึง 1000° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
W | C459 | 8 | 0 ถึง 500° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
X | C439 | 8 | 0 ถึง 250° F หรือ 0 ถึง 0.25° C | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
Y | C406 | 8 | -50 ไป 50 | วัน 31 | 60 | ฿3,330 | |
Z | C411 | 8 | -50 ถึง 50° F/C | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
A1 | C415 | 8 | -20 ถึง 120 ° F, 0 ถึง 100% RH | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
B1 | C435 | 8 | 0 ถึง 150° F หรือ 0 ถึง 0.15° C | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
C1 | C457 | 8 | เพื่อ 0 14 | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
D1 | C456 | 8 | เพื่อ 0 200 | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
E1 | C428 | 8 | 0 องศาถึง 500 องศา F / C | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
F1 | C473 | 8 | -20 ถึง 50° C, 0 ถึง 100% RH | วัน 7 | 60 | ฿3,267 | |
G1 | C477 | 8 | 40 ถึง 110 ° F, 0 ถึง 100% RH | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
H1 | C479 | 8 | 5 ถึง 40° C, 0 ถึง 100% RH | วัน 7 | 60 | ฿3,267 | |
I1 | C481 | 8 | 40 ถึง 110 ° F, 0 ถึง 100% RH | วัน 31 | 60 | ฿3,245 | |
J1 | C483 | 8 | 5 ถึง 40° C, 0 ถึง 100% RH | วัน 31 | 60 | ฿3,245 | |
K1 | C453 | 8 | เพื่อ 0 14 | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
L1 | C431 | 8 | เพื่อ 0 300 | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
M1 | C495 | 8 | -0.1 ถึง 0.1 | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
N1 | C405 | 8 | -0.1 ถึง 0.1 | วัน 7 | 60 | ฿3,245 | |
O1 | C442 | 8 | -0.1 ถึง 0.1 | 24 ชม. | 60 | ฿3,118 | |
P1 | C441 | 8 | เพื่อ 0 1000 | 24 ชม. | 60 | ฿3,324 | |
Q1 | C458 | 8 | 0 ถึง 200 psi หรือ 0 ถึง 185 ° F, 0 ถึง 100% RH | 24 ชม. | 60 | ฿3,189 | |
R1 | C482 | 8 | -20 ถึง 50° C, 0 ถึง 100% RH | วัน 31 | 60 | ฿3,245 | |
S1 | C424 | 8 | เพื่อ 0 30 | 24 ชม. | 60 | ฿3,245 | |
T1 | C429 | 8 | เพื่อ 0 60 | 24 ชม. | 60 | ฿3,241 | |
U1 | C448 | 8 | -20 ถึง 20° F/C | วัน 7 | 60 | ฿3,324 | |
V1 | C420 | 8 | เพื่อ 0 10 | 24 ชม. | 60 | ฿2,487 | |
W1 | C446 | 8 | 20 ถึง 100° F/C | 24 ชม. | 60 | ฿2,573 | |
X1 | C450 | 8 | 50 ถึง 150° F/C | วัน 7 | 60 | ฿2,559 | |
Y1 | C469 | 8 | 120 ถึง 240V AC | 24 ชม. | 60 | ฿2,682 | |
Z1 | C487 | 8 | -30 ถึง 50° C | วัน 7 | 60 | ฿2,613 | |
A2 | C472 | 8 | -20 ถึง 50° C, 0 ถึง 100% RH | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
B2 | C476 | 8 | 40 ถึง 110 ° F, 0 ถึง 100% RH | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
C2 | C478 | 8 | 5 ถึง 40° C, 0 ถึง 100% RH | 24 ชม. | 60 | ฿3,267 | |
D2 | C480 | 8 | -20 ถึง 120 ° F, 0 ถึง 100% RH | วัน 31 | 60 | ฿3,245 | |
E2 | C417 | 8 | -20 ถึง 120 ° F, 0 ถึง 100% RH | วัน 7 | 60 | ฿3,324 |
คุณสมบัติ
- เครื่องบันทึกเหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์แบบโลหะคู่หรือแบบเปลี่ยนได้สำหรับการตั้งค่าช่วงและเวลาในการบันทึกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการตรวจสอบของผู้ใช้
- รวมถึงปากกาทดแทนสำหรับบันทึกอุณหภูมิหรือความชื้นภายในกรอบเวลา
- มีการออกแบบเป็นวงกลมซึ่งนำเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์ภายในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน หรือ 31 วันเพื่อหมุนเวียนให้เสร็จสิ้นหนึ่งครั้ง
- แผนภูมิเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งโดยใช้คลิปสปริงเพื่อป้องกันการม้วนงอระหว่างการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ชุดปากกาสำรอง: ปากกาสีแดงและสีน้ำเงินที่เปลี่ยนได้เหล่านี้ใช้สำหรับวาดการอ่านค่าอุณหภูมิหรือความชื้นลงบนแผนภูมิกระดาษเหล่านี้
คำถามที่พบบ่อย
กระดาษกราฟเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการบันทึกอุณหภูมิ?
เอกสารแผนภูมิ Dickson มาพร้อมกับปากกาสีแดงและสีน้ำเงินที่สามารถบันทึกและเขียนข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงไฟ LED
- ทาวเวอร์ไลท์เทียร์
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- อุปกรณ์เสริมความชื้นและเครื่องลดความชื้น
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ไฟฉุกเฉิน
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- WESTWARD ข้อต่อยูนิเวอร์แซลอิมแพค
- KDR-LINE REACTORS 480 แรงดันไฟฟ้าอินพุต UL Type 1 Enclosure Line Reactors
- CABLE PREP เครื่องปอกสายเคเบิล AIO Series
- BATTERY DOCTOR Maxi Series กล่องฟิวส์
- TENNSCO ชั้นวางอ้างอิงซีรีย์ RSMB
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway ข้อศอก 45 องศา
- APOLLO VALVES 77C-100 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- ANVIL เสื้อยืดสีดำ
- EATON Deadfront / กลไกการทำงาน
- REMCO แปรงขนม / รายละเอียด 3 นิ้ว