ที่จับเครื่องมือ DORIAN
ตัวจับยึดเครื่องมือ Dorian ได้รับการออกแบบมาสำหรับยึดเครื่องมือด้ามสี่เหลี่ยมหรือด้ามคว้านเข้ากับเสาเครื่องมืออย่างแน่นหนา เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขณะกลึงเกลียว รีม เจาะ กรีด คว้าน กลึง หรือกลึง
สไตล์ | รุ่น | มิติ G | ความจุ | มิติ A | ชนิดภาพเขียน | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D25แอกซ่า-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | การเลี้ยวและหันหน้า | 0.500 | 2.75 " | 1" | 1.5 " | ฿4,177 | |
B | QITP30N-2 | 0.674 " | 3 / 4 " | 0.437 " | หันหน้าไปทางและน่าเบื่อ | 0.625 " | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿7,429 | |
C | D30BXA-1 | 0.674 " | 1" | 0.437 " | การเลี้ยวและหันหน้า | 0.625 | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿4,846 | |
C | D35CXA-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | การเลี้ยวและหันหน้า | 0.750 | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ฿5,850 | |
B | QITP35N-2 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | หันหน้าไปทางและน่าเบื่อ | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | ฿9,926 | |
B | QITP40N-2 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | หันหน้าไปทางและน่าเบื่อ | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ฿10,416 | |
C | D40CA-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | การเลี้ยวและหันหน้า | 1.000 | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | ฿7,212 | |
D | QITP25N-881 | 1.056 " | - | 0.875 " | OD หรือ ID | - | 3.869 " | 1" | 1.5 " | ฿12,624 | |
D | QITP30N-881 | 1.306 " | - | 1" | OD หรือ ID | - | 4.369 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿14,398 | |
C | D50DA-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | การเลี้ยวและหันหน้า | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | ฿11,589 | |
D | QITP35N-881 | 1.493 " | - | 1.25 " | OD หรือ ID | - | 5.119 " | 1.5 " | 2" | ฿15,515 | |
D | QITP40N-881 | 1.493 " | - | 1.5 " | OD หรือ ID | - | 5.619 " | 1.5 " | 2.25 " | ฿18,694 | |
C | D60EA-1 | 1.736 " | - | 1" | การเลี้ยวและหันหน้า | 1.500 | 7" | 3" | 4" | ฿18,048 |
ที่ใส่เครื่องมือ
ตัวจับยึดเครื่องมือ Dorian เหมาะสำหรับการจับเครื่องมือด้ามสี่เหลี่ยมหรือด้ามคว้านใกล้กับเสาเครื่องมือ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขณะกลึงเกลียว เจาะ รีม ต๊าป คว้าน เผชิญหน้า หรือกลึง ตัวจับยึดเครื่องมือเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมโครเมียม-โมลิบดีนัมและการติดตั้งแบบเปลี่ยนเร็ว และได้รับการออกแบบให้พอดีกับเสาเครื่องมือมาตรฐานในทุกขนาด
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเหล็กผสมโครเมียมโมลิบดีนัมสำหรับการใช้งานในสภาวะความดันและอุณหภูมิสูง อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและความเหนียวที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าไร้สนิม
- ช่วยให้เปลี่ยนเครื่องมือได้ง่ายเมื่อเครื่องมือเก่าเริ่มทื่อโดยไม่ต้องถอดชุดประกอบทั้งหมดออกจากเครื่อง
- ตัวจับยึดเครื่องมือเหล่านี้ติดตั้งใกล้กับเสาเครื่องมือของเครื่องจักรเพื่อลดระยะฟันเฟืองสำหรับการตัดที่แม่นยำ แม้ว่าจะใช้ซ้ำๆ
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือกลึงและหันเข้าหากันคืออะไร?
- เครื่องมือกลึงใช้กับเครื่องกลึงสำหรับตัดหรือตกแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงาน ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนทรงกระบอก
- เครื่องมือหันหน้าได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้พื้นผิวระนาบเรียบในมุมฉากกับแกนหมุน พวกเขาทำงานอย่างแม่นยำในการนำวัสดุออกจากปลายและ / หรือไหล่ของชิ้นงาน
ตัวจับยึดเครื่องมือแบบเปลี่ยนเร็วคืออะไร?
เป็นอุปกรณ์ที่ยึดเครื่องมือตัดบนเครื่องกลึงและใช้ระบบเปลี่ยนเร็วเพื่อเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนเครื่องมือและการตั้งค่าเครื่องมือจากการทำงานหนึ่งไปยังอีกการทำงานหนึ่ง
เครื่องกลึง CNC คืออะไร?
เครื่องกลึง CNC เป็นอุปกรณ์ตัดที่วัสดุหรือชิ้นส่วน (เช่น เพลา / ท่อ) ถูกยึดและหมุนในขณะที่เครื่องมือตัดอยู่กับที่เพื่อให้ได้การตัดที่แม่นยำโดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตามรางไฟและขั้วต่อ
- บอลวาล์วสุขาภิบาล
- ถาดอาหาร Steam Table และ Insets
- Diggers Paving Breakers และ Jackhammers
- คีม
- ตัวดึงและตัวแยก
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- HONEYWELL สวิตช์ จำกัด หน้าที่ปานกลาง
- SQUARE D สวิตช์นิรภัย 240VAC สำหรับงานทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366 Series เครื่องหมุนเหวี่ยงเอนกประสงค์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แผงตู้โมดูลาร์
- MERSEN FERRAZ 5.5kV คลิปล็อคฟิวส์หม้อแปลงไฟฟ้า
- SPEARS VALVES หน้าแปลนท่อ สไตล์ Van Stone พร้อมแหวน PVC เติมแก้ว FPT
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือไนล่อน NF11X Northflex สีแดง
- VESTIL สายรัดเหล็ก SS Series
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- BROWNING SSF3TS 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดหน้าแปลนเหล็กสามกลอนสำหรับงานเบา