DUCTMATE นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ Snap Pipe Free Flow Tee
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดท่อ | วัด | ความสูง | เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | ความยาว | เต้าเสียบ Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRFTJ4GA 26 | 4" | 4" | 4" | 26 | 8" | 4" | 10.5 " | 4" | ฿2,406 | |
A | GRFTJ6GA 26 | 6" | 6" | 6" | 26 | 9.5 " | 6" | 13 " | 6" | ฿3,082 | |
A | GRFTJ6GA 24 | 6" | 6" | 6" | 24 | 9.5 " | 6" | 13 " | 6" | ฿3,400 | |
A | GRFTJ8GA 24 | 8" | 8" | 8" | 24 | 12.13 " | 8" | 15.75 " | 8" | ฿3,674 | |
A | GRFTJ8GA 26 | 8" | 8" | 8" | 26 | 12.13 " | 8" | 15.75 " | 8" | ฿3,526 | |
A | GRFTJ10GA 26 | 10 " | 10 " | 10 " | 26 | 14.13 " | 10 " | 20 " | 10 " | ฿5,094 | |
A | GRFTJ10GA 24 | 10 " | 10 " | 10 " | 24 | 14.13 " | 10 " | 20 " | 10 " | ฿5,440 | |
A | GRFTJ12GA 26 | 12 " | 12 " | 12 " | 26 | 16.75 " | 12 " | 21.5 " | 12 " | ฿6,222 | |
A | GRFTJ12GA 24 | 12 " | 12 " | 12 " | 24 | 16.75 " | 12 " | 21.5 " | 12 " | ฿6,915 | |
A | GRFTJ14GA 26 | 14 " | 14 " | 14 " | 26 | 18.75 " | 14 " | 24 " | 14 " | ฿7,156 | |
A | GRFTJ14GA 24 | 14 " | 14 " | 14 " | 24 | 18.75 " | 14 " | 24 " | 14 " | ฿7,159 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขากรรไกรแม่เหล็ก
- ยามประตูโซ่
- รถยกกระบอกสูบ
- เครื่องซีลกล่อง
- สวิตช์แรงดันสุญญากาศ
- เครื่องปรับอากาศ
- ไฟล์
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องมือถือ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- KEO คว้านตรงกลาง, โคบอลต์, 4 ฟัน, มุมรวม 60 องศา
- MONOPRICE สายไฟแยก
- MILWAUKEE อะแดปเตอร์ Sds Plus
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS FRL แบบพกพา (Filters Regulators Lubricators) ระบบ
- HOFFMAN แผ่นอะแดปเตอร์เปล่า
- AMERICAN TORCH TIP อิเล็กโทรแอร์
- WHEATON ขวดหยด
- TIMKEN สวมปลอกแขน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MSFS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม