DURHAM MANUFACTURING รถยกแบบยกพื้น ความสูงในการทำงาน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHPT-WD-2448-8MR-95 | 40.06 " | 51.75 " | ปอนด์ 1800 | 24 " | ฿27,488 | |
A | WHPT-WD-3060-8MR-95 | 40.06 " | 63.75 " | ปอนด์ 1800 | 30 " | ฿32,493 | |
B | WHPT18485PU95 | 40.9375 " | 51.625 " | ปอนด์ 1400 | 18.38 " | ฿18,261 | |
B | WHPT24605PU95 | 40.9375 " | 63.625 " | ปอนด์ 1400 | 24.38 " | ฿23,579 | |
B | WHPT30605PU95 | 40.9375 " | 63.625 " | ปอนด์ 1400 | 30.38 " | ฿26,153 | |
B | WHPT30485PU95 | 40.9375 " | 51.625 " | ปอนด์ 1400 | 30.38 " | ฿22,212 | |
C | WHPT24485MR95 | 41.3125 " | 51.625 " | ปอนด์ 2000 | 24.38 " | ฿23,550 | |
D | WHPT30605PH95 | 41.3125 " | 63.625 " | ปอนด์ 2000 | 30.38 " | ฿29,445 | |
D | WHPT24485PH95 | 41.3125 " | 51.625 " | ปอนด์ 2000 | 24.38 " | ฿23,562 | |
C | WHPT30605MR95 | 41.3125 " | 63.625 " | ปอนด์ 2000 | 30.38 " | ฿29,625 | |
E | WHPT30486MR95 | 42.3125 " | 51.625 " | ปอนด์ 2000 | 30.38 " | ฿29,074 | |
E | WHPT30606MR95 | 42.3125 " | 63.625 " | ปอนด์ 2000 | 30.38 " | ฿30,330 | |
F | WHPT624485PH95 | 44.1875 " | 51.625 " | ปอนด์ 2000 | 24.38 " | ฿26,080 | |
G | WHPT6A24485PH95 | 53.1875 " | 51.625 " | ปอนด์ 2000 | 24.38 " | ฿26,849 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทป Filament
- ลิงค์ฟิวส์
- เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- มอร์สเรียวแขนสว่าน
- เครื่องมือการจีบ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- สีโป๊ว
- CONDOR ถุงมือเคลือบโพลียูรีเทนดำ / เทา
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, Universal Mount, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 4 "
- CELLTREAT จานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับดูเพล็กซ์กันน้ำ
- ACME ELECTRIC หม้อแปลงแยกทางการแพทย์แบบปิด, 120V ป
- DAYTON เครื่องบด/สว่าน
- DAYTON ยามหน้าและหลัง
- REMCO ไม้กวาดเข้ามุม 12 นิ้ว
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วหนอน CDVD/ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- BOSTON GEAR 24 Diametral Pitch ทองเหลืองเดือยเกียร์