ท่อตัวเมีย EATON 105 B Series
ท่อตัวเมีย Eaton 105 B Series ใช้ในระบบไฮดรอลิกเพื่อเชื่อมต่อท่อและสายยางและส่วนประกอบไฮดรอลิก เช่น ปั๊ม กระบอกสูบ และวาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10502B-202 | 2 | 1 / 8 " | 0.97 " | ฿441 | |
A | 10504B-202 | 2 | 1 / 4 " | 1.47 " | ฿405 | |
A | 10506B-204 | 4 | 3 / 8 " | 1.58 " | ฿1,267 | |
A | 10505B-204 | 4 | 5 / 16 " | 1.58 " | ฿885 | |
A | 10504B-204 | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | ฿658 | |
A | 10506B-206 | 6 | 3 / 8 " | 1.64 " | ฿3,859 |
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- ท่อตัวเมียเหล่านี้สามารถทำงานที่แรงดันสูงสุดได้ถึง 300 psi
- มีความยาวตั้งแต่ 0.97 ถึง 1.64 นิ้ว
- ท่อตัวเมียเหล่านี้มีขนาดท่อตั้งแต่ 1/4 ถึง 5/16 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
ท่ออ่อนชนิดใดที่เข้ากันได้กับท่อตัวเมีย 105 B Series เหล่านี้
ใช้ได้กับท่ออ่อนซีรีส์ H0105, H0106, H115 และ H116
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วไดอะแฟรมทำงานด้วยลม
- Photocontrols แสงสว่าง
- เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
- แท่นปรับระดับ
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- โซ่และเครื่องมือ
- CHASE DOORS บานสวิงเบอร์กันดี
- AIR HANDLER แผ่นกรองจีบขนาดเล็ก MERV 11
- WESTWARD เกรียงก่ออิฐ
- COOPER B-LINE ชั้นวางแผงแพทช์
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 40 ข้อต่อลดอะแดปเตอร์ตัวผู้
- EATON MDLB ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม MDL
- DAYTON มอเตอร์พัดลมเติมอากาศ
- KIMBLE CHASE Multi-Neck Reaction Flask ด้านบน
- AEROQUIP อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ CHPV, UL และ IEC