EATON 190111 ซีรีส์ตรง SAE ตัวผู้ Inverted Flare Hose Fittings
Eaton 190111 Series ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบใช้ซ้ำได้ซ่อมแซมข้อต่อที่เสียหายในชุดประกอบท่อไฮดรอลิกที่มีอยู่ และลดเวลาหยุดทำงานของระบบไฮดรอลิก ข้อต่อฟิตติ้งเหล่านี้เหมาะสำหรับการต่อท่อในระบบไฮดรอลิกส์และงานอุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อถ่ายโอนของเหลวไฮดรอลิก ...อากาศและน้ำที่ไม่สามารถดื่มได้อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 190111-4S | -4 | 3 / 16 " | 2.46 " | ฿1,305 | |
A | 190111-5S | -5 | 1 / 4 " | 2.62 " | ฿1,668 | |
A | 190111-5-6S | -5 | 5 / 16 " | 2.72 " | ฿1,916 | |
A | 190111-6S | -6 | 5 / 16 " | 2.72 " | ฿1,107 | |
A | 190111-6-8S | -6 | 13 / 32 " | 3.13 " | ฿2,828 | |
A | 190111-8S | -8 | 13 / 32 " | 3.2 " | ฿1,928 |
คุณสมบัติ
- อุปกรณ์ติดตั้งภาคสนามเหล่านี้ยึดติดกับท่อไฮดรอลิกที่ใช้งานร่วมกันได้และสามารถขันให้แน่นได้โดยใช้ประแจ
- ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนที่ทนทานต่อแรงกระแทกและการสึกหรอ การนำไฟฟ้า และความทนทาน
- ข้อต่อแบบตรงเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นและช่วยลดความเครียดจากการบิดของท่อในขณะที่ไม่จำเป็นต้องวางแนวท่อ
- ใช้ได้กับท่ออ่อนซีรีส์ 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 และ FC802
มาตรฐานและการอนุมัติ
- เอฟซี 300
- SAE 100R 5
คำถามที่พบบ่อย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
ข้อต่อไฮดรอลิก Aeroquip 190111 Series มีเทคโนโลยีการชุบ DURA-KOTE ซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อนของข้อต่อเหล็กกล้าคาร์บอนถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับข้อต่อท่อมาตรฐาน
ข้อดีบางประการของการใช้ท่อและข้อต่อ Aeroquip ของ Eaton มีอะไรบ้าง
ท่อ Aeroquip ของ Eaton ช่วยให้เดินท่อได้ง่าย ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ขจัดเสียง และรองรับการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบที่เชื่อมต่อ แทนที่จะเป็นท่อแข็ง
เปลวไฟคว่ำคืออะไร?
ข้อต่อไฮดรอลิกแบบใช้ซ้ำได้ของ Eaton มีลักษณะเป็นบานกลับที่ต้านทานการดึงออกเชิงกล และสามารถประกอบและถอดประกอบซ้ำได้หลายครั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศแบบจีบ
- ซ็อกเก็ตบิต
- สว่านเจาะกระแทก
- ล็อคขอบและล็อคเสริม
- ท่อ Cryogenic
- ท่อและท่อ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- มอเตอร์กระแสตรง
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- IDEAL อุปกรณ์ทดสอบอุปกรณ์
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- BOUTON OPTICAL แว่นตานิรภัยป้องกันแสงสะท้อนป้องกันรอยขีดข่วน
- WESTWARD ประแจวงล้อ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, เมตริก
- SPEARS VALVES CPVC Lug แทรกวาล์วปีกผีเสื้อ, SS Lug, EPDM
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 7501
- LOVEJOY Jaw In Shears, แมงมุม 6 พิน
- WEG ODP Foot Mount, มอเตอร์ปั๊มเจ็ท, XNUMX เฟส