ท่อชายซีรีส์ EATON 190627
Eaton 190627 Series ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบใช้ซ้ำได้ถ่ายโอนของเหลวไฮดรอลิก น้ำมัน อากาศ และน้ำมันเบนซินผ่านระบบท่อ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38-190627-2-4 | 2 | 3 / 16 " | 1.35 " | ท่อตัวผู้แบบใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿1,325 | |
A | 38-190627-4-5 | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | ท่อตัวผู้แบบใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿1,907 | |
A | 38-190627-4-6 | 4 | 5 / 16 " | 1.66 " | ใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿1,617 | |
A | 38-190627-6-6 | 6 | 5 / 16 " | 1.66 " | ท่อตัวผู้แบบใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿1,735 | |
A | 38-190627-6-8 | 6 | 13 / 32 " | 1.79 " | ท่อตัวผู้แบบใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿1,977 | |
A | 38-190627-8-10 | 8 | 1 / 2 " | 2.13 " | ท่อตัวผู้แบบใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿2,477 | |
A | 38-190627-12-12 | 12 | 5 / 8 " | 2.26 " | ท่อตัวผู้แบบใช้ซ้ำได้ PTFE | ฿2,434 |
คุณสมบัติ
- พวกเขามีโครงสร้างทองเหลืองและเหล็กที่ให้ความทนทานที่ดีเยี่ยมและทนต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน ท่อเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำถึงปานกลาง
- มีการกำหนดค่าชนิดเกลียว NPTF (National Pipe Taper Fuel) เพื่อให้การซีลเกลียวแบบแห้งและเข้ากันได้กับท่ออ่อนซีรีส์ 2807, FC465 และ S-TW
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
ข้อต่อท่อเหล่านี้ทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
ใช่ ท่อตัวผู้ของข้อต่อท่อซีรีส์ Aeroquip 190627 มีการเคลือบสังกะสีโครเมตไตรวาเลนต์ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเหล่านี้
ฟิตติ้งตรงคืออะไร?
ข้อต่อแบบตรงทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและช่วยลดความเครียดจากการบิดของท่อในขณะที่ไม่จำเป็นต้องวางแนว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดฝุ่น
- รีเลย์ไฟฟ้า
- กำแพงม่าน
- สายแขวนท่อ
- มอเตอร์เอนกประสงค์
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- สกรู
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- APPROVED VENDOR ข้อศอกชาย 90 องศาท่อ x MNPT ทองเหลืองชุบนิกเกิล
- LASCO อะแดปเตอร์หญิง
- APPLETON ELECTRIC 90 องศาชายและหญิงเหล็กอ่อนข้อศอก
- FAZTEK แผ่นฐานพร้อมตัวยึด
- LOVEJOY SS Type Hub พร้อม Keyway, Inch Bores
- WOODHEAD 130112 ซีรี่ส์ ลูกโลก
- APOLLO VALVES 86B-600 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตเชื่อมบอลวาล์ว
- WHEELER-REX ส้นกรามพร้อมหมุด
- EDWARDS MFG 10 ตัน Benders
- APPLETON ELECTRIC อุปกรณ์ติดตั้งซ่อนไอน้ำพร้อมลูกโลกและการ์ด