EATON 190772 Series อุปกรณ์อเนกประสงค์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ประเภทการติดตั้ง | ถุงเท้ายาว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 190772-4S | 4 | เปลวไฟหญิงสากล | 3 / 16 " | 1.41 " | ฿2,278 | |
A | 190772-5S | 5 | เปลวไฟหญิงสากล | 1 / 4 " | 1.52 " | ฿2,380 | |
A | 190772-6S | 6 | JIC Flare หญิง | 5 / 16 " | 1.62 " | ฿2,397 | |
A | 190772-8S | 8 | เปลวไฟหญิงสากล | 13 / 32 " | 2.03 " | ฿2,676 | |
A | 190772-10S | 10 | เปลวไฟหญิงสากล | 1 / 2 " | 2.16 " | ฿3,538 | |
A | 190772-12S | 12 | JIC Flare หญิง | 5 / 8 " | 2.82 " | ฿4,603 | |
B | 190772-16S | 16 | JIC Flare หญิง | 7 / 8 " | 2.87 " | ฿6,217 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองน้ำมัน
- ชั่งน้ำหนักเรือและอาหาร
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- ม้วนท่อดับเพลิงและชั้นเก็บของ
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันอากาศบังคับ
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- ท่อประปา
- APPROVED VENDOR มุมหุ้น 316 ขาสแตนเลสหนา 7 ฟุต
- JONARD ปลายยางไขควง
- DIXON เครื่องมือวัด Union Tees
- KERN AND SOHN อะแดปเตอร์เมน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นชั้นวางของ 4 ชั้น ฐานดอลลี่ 3 ด้าน
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 12-24 Unc Lh
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC ขนาดกะทัดรัด แบบธรรมดา ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union เกลียว BSP FKM
- EATON ขายึดพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำซีรีส์ E57
- VESTIL เครื่องย้ายท่อ V-Groove ซีรีส์ VGP