EATON 2027 Series ตัวแปลงข้อต่อยูเนี่ยน
สไตล์ | รุ่น | ประเภทอะแดปเตอร์ | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2027-16-12S | - | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.2 | - | 2500 | JIC ชาย | ฿1,111 | |
A | 2027-10-8S | - | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.8 | - | 3000 | JIC ชาย | ฿843 | |
A | 2027-5-5S | - | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.37 " | - | 4000 | JIC ชาย | ฿393 | |
A | 2027-20-20S | - | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.43 | - | 2000 | JIC ชาย | ฿3,223 | |
A | 2027-6-4S | ตรง | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.4 " | 9/16-18 x 7/16-20 | 7000 PSI | JIC ชาย | ฿314 | |
A | 2027-12-10S | ตรง | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.05 " | 1-1/16-12 x 7/8-14 | 4000 PSI | JIC ชาย | ฿1,140 | |
A | 2027-8-6S | ตรง | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.52 " | 3/4-16 x 9/16-18 | 6000 PSI | JIC ชาย | ฿337 | |
A | 2027-10-10S | สหภาพ | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.88 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | JIC ชายเป็นชาย JIC | ฿414 | |
A | 2027-12-12S | สหภาพ | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.16 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | JIC ชายเป็นชาย JIC | ฿464 | |
A | 2027-4-4S | สหภาพ | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.37 " | 7 / 16-20 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | JIC ชายเป็นชาย JIC | ฿169 | |
A | 2027-8-8S | สหภาพ | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.62 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | JIC ชายเป็นชาย JIC | ฿272 | |
A | 2027-16-16S | สหภาพ | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.25 " | 1-5/16-12 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | JIC ชายเป็นชาย JIC | ฿806 | |
A | 2027-6-6S | สหภาพ | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.41 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | JIC ชายเป็นชาย JIC | ฿199 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่น
- สายไฟ
- ติดตามบันได
- อุปกรณ์เสริมรถเข็นมือถือ
- ผ้าห่มป้องกันอาร์ค
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ใบพัดลมและใบพัด
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- การทดสอบคอนกรีต
- APPROVED VENDOR จาน Petri พร้อมฝาแก้ว
- KEO รีมเมอร์หัวจับก้านตรงคาร์ไบด์
- AME INTERNATIONAL เสริมจมูก
- WATTS บอลและวาล์วบรรเทา
- PS DOORS ฟักหลังคา Slidewise
- SPEARS VALVES ไดอะแฟรมวาล์วไดอะแฟรมไฟฟ้ากระตุ้นด้วยโพลีโพรพิลีนระดับพรีเมียม หน้าแปลน โอริง EPDM
- EATON ชุดประกอบกลไกเดือย
- EATON Pringle Series อาร์คซิ่งพาร์ท
- GLOBE SCIENTIFIC จดหมายเลื่อน
- BALDOR / DODGE เฟืองซีรีส์ HT250