อะแดปเตอร์ EATON 2030 Series Tee/Y
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2030-8-10S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.92 | - | 3000 | ชาย NPT | ฿1,580 | |
A | 2030-6-8S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.47 | - | 4000 | ชาย NPT | ฿1,345 | |
A | 2030-2-4S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.66 | - | 5000 | ชาย NPT | ฿890 | |
A | 2030-4-5S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.14 | - | 5000 | ชาย NPT | ฿2,875 | |
A | 2030-4-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿454 | |
A | 2030-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.66 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿897 | |
A | 2030-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 3.32 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,210 | |
A | 2030-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿788 | |
A | 2030-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.1 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿649 | |
A | 2030-16-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 3.62 " | 1-5/16-12 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,982 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บอลวาล์วสุขาภิบาล
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า
- แผ่นรองสลิงเว็บ Pad
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- มอเตอร์ย้อนกลับทันที
- ไฟงาน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- BRADY เครื่องหมายท่อเปอร์ออกไซด์
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ Glycol Supply
- PANAVISE ฐานหนีบหลายมุม
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อ 480 โวลต์
- MARS AIR DOORS Lpn2 ซีรี่ส์ม่านอากาศ
- BUSSMANN KUX ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series คอนเนคเตอร์สำหรับงานหนักพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรม
- COOPER B-LINE B532 Series Five Hole Tee Gusset แผ่น
- BALDOR / DODGE ฐานลดความเร็ว
- JUSTRITE ตัวแบ่งชั้นวาง