อะแดปเตอร์ EATON 2033 Series Tee/Y
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2033-20-20S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 4.38 | - | 2000 | ฿6,115 | |
A | 2033-5-5S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.9 " | - | 5000 | ฿3,158 | |
A | 2033-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.78 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ฿745 | |
A | 2033-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 3.32 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ฿1,622 | |
A | 2033-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.1 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ฿1,261 | |
A | 2033-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.5 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿1,382 | |
A | 2033-10-10S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.9 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | ฿1,066 | |
A | 2033-16-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 3.62 " | 1-5/16-12 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,586 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไมโครมิเตอร์ชนิดพิเศษ
- อัตราเงินเฟ้อของยาง
- สวิตช์กลอง
- เคลือบและห่อ
- กรองอากาศและองค์ประกอบ
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- การยศาสตร์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- PROTO ประแจเลื่อนเมตริก
- APPROVED VENDOR ตู้เก็บของประตูมาตรฐาน
- GRAINGER ตัวป้องกันเสากลม
- HASTINGS FILTERS ตัวกรองการส่ง
- INTERMATIC สวิตช์เวลา GMX Series
- AMS โพรบกู้คืนดินเกลียว 5/8 นิ้ว
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมีย PVC สีขาว, หัวจุก ASTM x FBSP
- EATON ซีรีส์ NZM เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์
- DAYTON ชุดสกรู
- SMC VALVES กระบอกไร้ก้าน