อแดปเตอร์/ตัวแปลง EATON 2087 Series
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2087-2-2S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 0.66 | 5000 | หญิง NPT | ฿1,159 | |
A | 2087-6-4S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 1.02 | 4000 | หญิง NPT | ฿1,161 | |
A | 2087-16-12S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 1.62 | 3000 | หญิง NPT | ฿5,819 | |
A | 2087-8-6S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 1.23 | 4000 | หญิง NPT | ฿1,547 | |
A | 2087-12-8S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 1.36 | 4000 | หญิง NPT | ฿5,159 | |
A | 2087-24-24S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 2.08 | 1500 | หญิง NPT | ฿8,000 | |
A | 2087-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.02 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT หญิงถึงหญิง NPT | ฿691 | |
A | 2087-16-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.62 " | 2500 PSI | NPT หญิงถึงหญิง NPT | ฿1,867 | |
A | 2087-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.36 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT หญิงถึงหญิง NPT | ฿1,254 | |
A | 2087-20-20S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.7 " | 2000 PSI | หญิง NPT | ฿3,559 | |
A | 2087-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 0.88 " | 4500 PSI | NPT หญิงถึงหญิง NPT | ฿919 | |
A | 2087-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.23 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT หญิงถึงหญิง NPT | ฿1,480 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
- อุปกรณ์เสริมช่อง Strut
- ทีและบานพับสาย
- สายจัมเปอร์
- กระบอกสูบเกลียว
- ปั๊มไดอะแฟรม
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- PREDATOR แผ่นขัดอาร์เบอร์เกรดหยาบ
- BELL ELECTRICAL SUPPLY ฝาปิดกล่องกันฝน
- REVCOR ใบพัดลม 18 นิ้ว
- SIEMENS Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์ FXD ซีรี่ส์
- GORLITZ สายเคเบิลสมอ
- COOPER B-LINE B2086 Series One Hole เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ที่หนีบท่อ
- VESTIL ถังเหล็กทิ้งเองสไตล์ D, งานเบา
- DANFOSS สายไฟซีรีส์ GX, 277V
- 3M หน้ากากช่วยหายใจแบบครึ่งหน้า
- GATES มู่เลย์แรงบิดสูง ระยะพิทช์ 5 มม