อะแดปเตอร์ EATON 2091 Series Tee/Y
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2091-2-2S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 1.32 | 5000 | ชาย NPT | ฿1,517 | |
A | 2091-16-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 3.24 " | 2500 PSI | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿2,854 | |
A | 2091-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 2.72 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿1,570 | |
A | 2091-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 2.04 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿887 | |
A | 2091-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.76 " | 4500 PSI | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿674 | |
A | 2091-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 2.46 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿1,203 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยกักกันสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- รถยกกระบอกสูบ
- ฮับใบพัดคอนเดนเซอร์
- ลูกกรง
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ยกฮาร์ดแวร์
- การติดตั้งท่อ
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- LITTLE GIANT แท่นบรรจุถังรั่วไหลแบบยกได้
- HOFFMAN Wireway ด้านนอกข้อศอก 90 องศา
- HOFFMAN ฝาปิดสกรูบานพับต่อเนื่องแบบ 4X
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ฟิตติ้งยูเนี่ยน 2000, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ตพร้อมซีลโอริง EPDM
- EATON ซ่อมเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- TOUGH GUY ม็อบดันฝุ่น
- VAUGHAN เคล็ดลับค้อน
- NIBCO หน้าแปลนตู้เสื้อผ้า DWV ทองแดงบิดและหล่อ