อะแดปเตอร์ EATON 2092 Series Tee/Y
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2092-2-2S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | ท่อเกลียวท่ออะแดปเตอร์ | 1.32 | 5000 | ชาย NPT | ฿1,304 | |
A | 2092-16-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 3.24 " | 2500 PSI | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿2,673 | |
A | 2092-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 1.76 " | 4500 PSI | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿586 | |
A | 2092-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 2.04 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿791 | |
A | 2092-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 2.46 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿1,313 | |
A | 2092-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก | 2.72 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NPT ชายกับหญิง NPT | ฿1,874 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจท้ายกล่อง
- อุปกรณ์เจาะ
- การควบคุมเครื่องทำความเย็น
- เครื่องมือซ่อมยาง
- ผู้ไล่ตามเธรด
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- APPROVED VENDOR ขวดพลาสติกโพลีโพรพีลีน
- TMI ประตูบานเลื่อน PVC เรียบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- RED HEAD หยุดดอกสว่าน
- COOPER B-LINE B107 Series Five Hole U รองรับ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 7/16-28 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/4-20 Un
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันไฮดรอลิก Bio Ultimax 1500
- AMERICAN TORCH TIP ท่อแก๊ส
- VESTIL CST-F40-DK Series ลูกล้อยางเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง
- BOSTON GEAR 7 เฟืองตุ้มปี่เกลียวเหล็ก Diametral Pitch