โมดูลสแต็กมิเตอร์เชิงพาณิชย์ซีรีส์ EATON 37SS
โมดูลสแตกมิเตอร์เชิงพาณิชย์ซีรีส์ 37SS ของ Eaton เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารหลายยูนิต และเป็นวิธีที่สะดวกและเป็นระเบียบในการป้องกันมิเตอร์ไฟฟ้า เบรกเกอร์วงจร และการตัดการเชื่อมต่อของบริการ มีการออกแบบที่ติดตั้งง่ายพร้อมตัวปิด NEMA 3R ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ...e และอนุญาตให้ติดตั้งเบรกเกอร์ผู้เช่าหลักแบบสองขั้วหรือสามขั้ว โมดูลสแต็กมิเตอร์แบบ 3 เฟสที่อยู่ในรายการ UL นี้นำเสนอคุณลักษณะการตัดการเชื่อมต่อบายพาสทดสอบสำหรับการอนุมัติของ EUSERCอ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
การน็อคเอาต์อยู่ที่ตำแหน่งใดในสแต็คมิเตอร์ Eaton เหล่านี้
ผู้ใช้สามารถวางตำแหน่งและเจาะรูบนฝาด้านบนของตัวเครื่องได้ตามต้องการในทุกตำแหน่ง กองมิเตอร์มีช่องเคาะจำนวนมากที่ด้านหลังและด้านล่างเพื่อความยืดหยุ่นในการเดินสาย
พิกัดกระแสและแรงดันของโมดูลสแต็กมิเตอร์เชิงพาณิชย์ Eaton 37SS Series เป็นเท่าใด
มีซ็อกเก็ต 1 / 2 / 3 พร้อมเลื่อย 7 ตัว มีอัตรากระแสไฟ 225A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 208Y / 120V (สามเฟส สี่สาย)
แผงกั้นโลหะในโมดูลสแต็คมิเตอร์เชิงพาณิชย์ของ Eaton 37SS Series เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร
แผงกั้นโลหะแบบถอดไม่ได้ในโมดูลสแต็กมิเตอร์เหล่านี้ล้อมรอบบัสทองแดง 1200A ที่ผ่านส่วนเบรกเกอร์ของผู้เช่าเพื่อป้องกันการขโมยพลังงานและเพิ่มความปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี
- อุปกรณ์จัดเก็บโครงโลหะ
- อุปกรณ์เสริมปลั๊กทดสอบลม
- สายสปริงเกลอร์และสายชลประทาน
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ป้องกันการได้ยิน
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- VALTERRA วาล์วประตูพีวีซี FIPT x MIPT
- CJT KOOLCARB 295 สไตล์ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายสว่าน
- FERVI รอกโซ่
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตกระแทกล้อ Budd Wheel ขนาด 1 นิ้ว
- EATON แผงวงจรเบรกเกอร์แม่พิมพ์ สายรัดเชื่อมต่อ
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- ZING หนังสืออบรม
- ZURN วาล์วเท้าคู่แบบตั้งพื้น
- RAMFAN การประกอบที่อยู่อาศัย
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTH