EATON 5600 Series ตัวจับยึด
ข้อต่อซีรีส์ Eaton 5600 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายไฮดรอลิกสองสายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ การเกษตร และอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัว | อัตราการไหล | แม็กซ์ ความดัน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5601-16-16S | 1" | 50 กรัมต่อนาที | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-16-16 | 1 "-11-1 / 2 | ฿6,714 | |
A | 5601-2-4S | 1 / 4 " | 1 กรัมต่อนาที | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-2-4 | 1 / 8 "-27 | ฿2,615 | |
A | 5601-4-4S | 1 / 4 " | 1 กรัมต่อนาที | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-4-4 | 1 / 4 "-18 | ฿2,184 | |
A | 5601-12-12S | 3 / 4 " | 28 กรัมต่อนาที | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-12-12 | 3 / 4 "-14 | ฿4,199 | |
A | 5601-6-6S | 3 / 8 " | 6 กรัมต่อนาที | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-6-6 | 3 / 8 "-18 | ฿2,467 | |
A | 5601-8-10S | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-8-10 | 1 / 2 "-14 | ฿2,580 |
คุณสมบัติ
- ข้อต่อ Eaton 5600 Series มีโครงเหล็กคาร์บอนเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน
- พวกเขามีวาล์วก้านที่ปิดผนึกตัวเองสำหรับการปิดผนึกแรงดันต่ำและสูง
- การออกแบบที่คล่องตัวของตัวข้อต่อเหล่านี้ช่วยให้แรงดันตกต่ำสุดเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
- มีการติดตั้งซีล Buna-N, EPDM และ FKM เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่ว
คำถามที่พบบ่อย
ข้อต่อเหล่านี้ใช้กับน้ำมันไฮดรอลิกประเภทใดได้บ้าง
ข้อต่อเหล่านี้เข้ากันได้กับของไหลไฮดรอลิก เช่น น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันแร่ และน้ำมันไฮดรอลิกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ข้อต่อ Eaton 5600 Series ติดตั้งง่ายหรือไม่?
ใช่ ข้อต่อเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี push-to-connect ทำให้สามารถเชื่อมต่อและถอดสายได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษใดๆ
อัตราการไหลของข้อต่อเหล่านี้คืออะไร?
มีอัตราการไหลตั้งแต่ 1 ถึง 50 GPM
แรงดันใช้งานสูงสุดของข้อต่อ Eaton 5600 Series คือเท่าไร?
5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องเครื่องมือและตู้ด้านข้าง
- ที่จับเครื่องมือและเคสสำหรับเปลี่ยน
- อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน
- Chuck Keys และ Holders
- แท่งไฟ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- สกรู
- ตัวดึงและตัวแยก
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- สปริงส์
- BATTALION บานพับต่อเนื่อง
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเกลียวเหล็กความเร็วสูง 118 องศา
- LITTLE GIANT PUMPS รีเลย์
- COOPER B-LINE สปริงนัท ซีรีส์ 200
- HOFFMAN วางอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ Wireway เคลือบสังกะสี
- TRICO พอร์ตตัวอย่างเกจวัดระดับของเหลว
- ACCUFORM SIGNS แท็กอันตราย
- FANTECH ท่อลด
- SMC VALVES Actuator
- WEG ชุดขาตั้ง