สวิตช์สลับซีรีส์ EATON 7700
สวิตช์สลับซีรีส์ 7700
สวิตช์สลับซีรีส์ Eaton 7700 เหมาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์ อุตสาหกรรม การบินและอวกาศ และการพาณิชย์ สำหรับการควบคุมวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ ใช้ในระบบไฟส่องสว่าง การทำงานของเครื่องจักร และการควบคุมมอเตอร์ และมีรูปแบบหน้าสัมผัส 3PST / 3PDT สำหรับควบคุมหลายวงจร สวิตช์เหล่านี้มีขั้วต่อแบบสกรู ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปลอดภัยสำหรับการเดินสายไฟฟ้า มีการติดตั้งแผงเพื่อให้รวมเข้ากับแผงควบคุมได้ง่ายและติดตั้งง่าย สวิตช์เหล่านี้มีพิกัดหน้าสัมผัส AC 10A ที่ 250VAC และ 15A ที่ 125VAC และสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Solenoid Valve Manifold อุปกรณ์เสริม
- แปรงท่อและท่อ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดคอนกรีต
- อุปกรณ์เสริมโบลเวอร์สายพานขับ
- แว่นสายตาคูลลิ่ง
- วงล้อท่อ
- ผ้ากันฝน
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- APPROVED VENDOR คลัป CTS
- DAYTON เครื่องเป่าลมไม่มีมอเตอร์, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 12-1 / 2 นิ้ว
- WESTWARD แท่งอิเล็กโทรดบรอนซ์ 1/8 นิ้ว
- DURHAM MANUFACTURING รถยกพื้นเรียบ แท่นแบน
- SPEARS VALVES ข้อต่อขยาย PVC Elastomer พร้อมเบลโลว์ EPDM ซ็อกเก็ต
- BRYANT สวิตช์ผนัง
- VESTIL POW-CAR ซีรี่ส์ ม้าหมุนขับเคลื่อนแบบโปรไฟล์ต่ำ
- NIBCO ปะเก็นฝากระโปรง
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDVS
- BROWNING YCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเฟืองตรงเหล็กหล่อพร้อมบูชเรียวแบบแยก 6 พิทช์